HALLOWELL U3282-3ME Μαύρο γραβάτα ντουλάπι μαύρο 36 ίντσες πλάτος x 18 ίντσες βάθος x 72 ίντσες Ύψος | AH6AXH 35UW62

HALLOWELL U3282-3ME Μαύρη ντουλάπα γραβάτας Μαύρο 36 ίντσες Πλάτος x 18 ίντσες Βάθος x 72 ίντσες ύψος

Στοιχείο: AH6AXH Μοντέλο: U3282-3MECross Ref: 35UW62
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,094.65 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαύρο ντουλάπι
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
Τύπος λαβήςΧωνευτή λαβή ανύψωσης
Άγκιστρα ανά άνοιγμα(1) Διπλό
Πόδιακανένας
Τύπος κλειδώματοςΔιαθέτει ενσωματωμένο κλείδωμα ή λουκέτο
Διαμόρφωση θυρίδας(3) Ευρεία, (9) Ανοίγματα
Τύπος πόρτας ντουλαπιώνΛούρεντ
ΥλικόΧάλυβας ψυχρής έλασης
Βάθος ανοίγματος17 "
Ύψος ανοίγματος22.25 "
Πλάτος ανοίγματος9.25 "
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος72 "
συνολικό πλάτος36 "
ΚερκίδαΤρία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 82.8
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)48.77
Πλάτος πλοίου (cm)200.66
Κωδικός ΕΣ9403200078
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚερκίδαΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧρώμαΤύπος λαβήςΆγκιστρα ανά άνοιγμαΔιαμόρφωση θυρίδαςΎψος ανοίγματοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
HALLOWELL U1282-1ME Μαύρο ντουλάπι για γραβάτες Μαύρο 12 ίντσες Πλάτος x 18 ίντσες Βάθος x 72 ίντσες ightψος | AH6AWN 35UW44 U1282-1MEΈναςΧωρίς συναρμολόγησηΜαύρηΧωνευτή λαβή ανύψωσης(1) Διπλό, (2) Μονό(1) Ευρεία, (1) Άνοιγμα69 "12 "€312.80
RFQ
HALLOWELL U1282-1MP Μαύρο γραβάτα ντουλάπι μαύρο / ανοιχτό γκρι | AH6AWP 35UW45 U1282-1MPΈναςΧωρίς συναρμολόγησηΜαύρο / ανοιχτό γκριΧωνευτή λαβή ανύψωσης(1) Διπλό, (2) Μονό(1) Ευρεία, (1) Άνοιγμα69 "12 "€315.70
RFQ
HALLOWELL U1282-1MR Μαύρο γραβάτα Locker Μαύρο / Κόκκινο Χωρίς συναρμολόγηση | AH6AWQ 35UW46 U1282-1MRΈναςΧωρίς συναρμολόγησηΜαύρο / ΚόκκινοΧωνευτή λαβή ανύψωσης(1) Διπλό, (2) Μονό(1) Ευρεία, (1) Άνοιγμα69 "12 "€307.30
RFQ
HALLOWELL U1282-2ME Μαύρο γραβάτα ντουλάπι μαύρο 12 ίντσες πλάτος x 18 ίντσες βάθος x 72 ίντσες Ύψος | AH6AWR 35UW47 U1282-2MEΔύοΧωρίς συναρμολόγησηΜαύρηΧωνευτή λαβή ανύψωσης(1) Διπλό, (2) Μονό(1) Ευρεία, (2) Ανοίγματα34 "12 "€354.14
RFQ
HALLOWELL U1282-2MP Μαύρο γραβάτα ντουλάπι μαύρο / ανοιχτό γκρι | AH6AWT 35UW48 U1282-2MPΔύοΧωρίς συναρμολόγησηΜαύρο / ανοιχτό γκριΧωνευτή λαβή ανύψωσης(1) Διπλό, (2) Μονό(1) Ευρεία, (2) Ανοίγματα34 "12 "€407.48
RFQ
HALLOWELL U1282-2MR Μαύρο γραβάτα μαύρο /κόκκινο Unassembled | AH6AWU 35UW49 U1282-2MRΔύοΧωρίς συναρμολόγησηΜαύρο / ΚόκκινοΧωνευτή λαβή ανύψωσης(1) Διπλό, (2) Μονό(1) Ευρεία, (2) Ανοίγματα34 "12 "€368.03
RFQ
HALLOWELL U1282-3ME Μαύρο γραβάτα ντουλάπι μαύρο 12 ίντσες πλάτος x 18 ίντσες βάθος x 72 ίντσες Ύψος | AH6AWV 35UW50 U1282-3MEΤρίαΧωρίς συναρμολόγησηΜαύρηΧωνευτή λαβή ανύψωσης(1) Διπλό(1) Ευρεία, (3) Ανοίγματα22.25 "12 "€408.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL U3282-3ME Μαύρη ντουλάπα γραβάτας Μαύρο 36 ίντσες Πλάτος x 18 ίντσες Βάθος x 72 ίντσες ύψος
€1,094.65 /μονάδα