HALLOWELL KSBF482-1A-C-RR Συναρμολογημένο ντουλάπι 24 x 18 x 72 κόκκινο | AC7XDA 38Y827

HALLOWELL KSBF482-1A-C-RR Ντουλάπι ταχυτήτων συναρμολογημένο 24 x 18 x 72 κόκκινο

Στοιχείο: AC7XDA Μοντέλο: KSBF482-1A-C-RRΣταυρός: 38Y827
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,616.62 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνοίξτε το μπροστινό ντουλάπι
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΧρώμαRed
Τύπος πόρταςΣτερεά
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
Τύπος λαβήςΤραβήξτε δάχτυλο
Άγκιστρα ανά άνοιγμα(2) Two Prong
ΥλικόΧάλυβας ψυχρής έλασης
Βάθος ανοίγματος18 "
Ύψος ανοίγματος39 "
Πλάτος ανοίγματος22 "
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος72 "
συνολικό πλάτος24 "
ΚερκίδαΈνας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 70.65
Ύψος πλοίου (cm)185.42
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΧρώμαφινίρισμασυνολικό πλάτοςΥλικόΒάθος ανοίγματοςΎψος ανοίγματοςΠλάτος ανοίγματοςΤιμή
HALLOWELL RL242484-1SB Όλο το ξύλο ανοιχτό μπροστινό ντουλάπι W 24" x Βάθος 24" x Ύψος 84" | AE9AYT 6HAZ8 RL242484-1SB84 "Red OakΚαθαρίστε τη λάκα24 "Ξύλο23.25 "66 "22.5 "€2,658.51
RFQ
HALLOWELL RL302484-1SB Όλο το ξύλο ανοιχτό μπροστινό ντουλάπι W 30" x Βάθος 24" x Ύψος 84" | AE9AYU 6HAZ9 RL302484-1SB84 "Red OakΚαθαρίστε τη λάκα30 "Ξύλο23.25 "66 "28.5 "€3,455.69
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL KSBF482-1A-C-RR Ντουλάπι ταχυτήτων συναρμολογημένο 24 x 18 x 72 κόκκινο
€1,616.62 /μονάδα