HALLOWELL KCSB24PT Ακρόμπαρο Βάση D 24 ίντσες H6 πετσέτα | AA8UTJ 1AER1

HALLOWELL KCSB24PT Locker End Base D 24 Inch H6 Inch Pergament

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8UTJ Μοντέλο: KCSB24PTCross Ref: 1AER1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€36.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση τερματισμού ντουλαπιών
ΧρώμαΠεργαμηνή
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος6"
ΥποκατηγορίαΤέλος βάσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ9403908041
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΣυνολικό βάθοςΤιμή
HALLOWELL KCSB12MB Βάση κλειστό άκρο | AD8BPF 4ΗU38 KCSB12MBθαλάσσια Μπλε12 "€21.80
Κλειστό άκρο HALLOWELL KCSB15MB | AD8BPG 4HU39 KCSB15MBθαλάσσια Μπλε15 "€23.66
HALLOWELL KCSB18MB Βάση κλειστό άκρο | AD8BPH 4HU40 KCSB18MBθαλάσσια Μπλε18 "€25.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL KCSB24PT Locker End Base D 24 Inch H6 Inch Pergament
€36.38 /μονάδα