HALLOWELL HKL1515 (24) -1SA Παιδικό ντουλάπι πράσινο 15 ίντσες πλάτος x 15 ίντσες βάθος x 24 ίντσες ύψος | AH6AVZ 35UW31

HALLOWELL HKL1515(24)-1SA Παιδικό ντουλάπι πράσινο 15 ίντσες Πλάτος x 15 ίντσες Βάθος x 24 ίντσες ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6AVZ Μοντέλο: HKL1515(24)-1SACross Ref: 35UW31

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€236.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαιδικό ντουλάπι
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
ΧρώμαΠράσινο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
Τύπος λαβήςΧωνευτή λαβή ανύψωσης
Άγκιστρα ανά άνοιγμαΚανένας
Πόδιακανένας
Τύπος κλειδώματοςΔιαθέτει τυπικό λουκέτο
Διαμόρφωση θυρίδας(1) Ευρεία, (1) Άνοιγμα
Τύπος πόρτας ντουλαπιώνΛούρεντ
ΥλικόΧάλυβας ψυχρής έλασης
Βάθος ανοίγματος14 "
Ύψος ανοίγματος20.75 "
Πλάτος ανοίγματος12.25 "
Συνολικό βάθος15 "
συνολικό ύψος24 "
συνολικό πλάτος15 "
ΚερκίδαΈνας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.072
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ9403200078
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΆγκιστρα ανά άνοιγμαΎψος ανοίγματοςσυνολικό ύψοςΤιμή
HALLOWELL HKL1515 (24) -1GS Παιδικό ντουλάπι Μπλε 15 ίντσες πλάτος x 15 ίντσες βάθος x 24 ίντσες Ύψος | AH6AVT 35UW25 HKL1515 (24) -1GSΜπλεΚανένας20.75 "24 "€236.81
HALLOWELL HKL1515 (24) -1PR Kock Locker Purple 15 Inch Πλάτος x 15 Inch βάθος x 24 Inch ightψος | AH6AVU 35UW26 HKL1515 (24) -1PRΜωβΚανένας20.75 "24 "€236.81
HALLOWELL HKL1515 (24) -1RR Παιδικό ντουλάπι Κόκκινο 15 ίντσες πλάτος x 15 ίντσες βάθος x 24 ίντσες Ύψος | AH6AVV 35UW27 HKL1515 (24) -1RRRedΚανένας20.75 "24 "€236.81
HALLOWELL HKL1515 (24) -1BG Παιδικό ντουλάπι ροζ 15 ίντσες πλάτος x 15 ίντσες βάθος x 24 ίντσες Ύψος | AH6AVW 35UW28 HKL1515 (24) -1BGΡοζΚανένας20.75 "24 "€236.81
HALLOWELL HKL1515 (24) -1TY Παιδικό ντουλάπι κίτρινο 15 ίντσες πλάτος x 15 ίντσες βάθος x 24 ίντσες Ύψος | AH6AVX 35UW29 HKL1515 (24) -1ΤΥΚίτρινοΚανένας20.75 "24 "€236.81
HALLOWELL HKL1515 (24) -1HP Παιδικό ερμάριο πορτοκαλί 15 ίντσες πλάτος x 15 ίντσες βάθος x 24 ίντσες Ύψος | AH6AVY 35UW30 HKL1515 (24) -1ΗΡΠορτοκαλίΚανένας20.75 "24 "€236.81
HALLOWELL HKL151548-1GS Παιδική θυρίδα Μπλε 15 ίντσες Πλάτος x 15 ίντσες Βάθος x 48 ίντσες Ύψος | AH6AWA 35UW32 HKL151548-1GSΜπλε(1) Διπλό, (2) Μονό45 "48 "€318.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL HKL1515(24)-1SA Παιδικό ντουλάπι πράσινο 15 ίντσες Πλάτος x 15 ίντσες Βάθος x 24 ίντσες ύψος
€236.81 /μονάδα