HALLOWELL HBR6036123-3A-PB Μαζική πρόσθετη μονάδα Μονάδα 60w x 36d x 123h | AG6FUM 35UR09

HALLOWELL HBR6036123-3A-PB Μαζική μονάδα πρόσθετου rack 60w x 36d x 123h

Στοιχείο: AG6FUM Μοντέλο: HBR6036123-3A-PBCross Ref: 35UR09
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€757.22 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα πρόσθετων ράβδων μαζικής αποθήκευσης
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις3"
Χωρητικότητα δέσμης3500 λίβρες
Χωρητικότητα ανά ράφι3500 λίβρες
ΧρώμαΝαυτικό μπλε / ανοιχτό γκρι
Υλικό καταστρώματοςΝ/Α
Βάθος36 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος123 "
Χωρητικότητα φορτίου10,500 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων3
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 52.65
Ύψος πλοίου (cm)312.42
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ9403200078

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα δέσμηςΧωρητικότητα ανά ράφιΥλικό καταστρώματοςΒάθοςΎψοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
HALLOWELL HBR604887-3A-P-PB Μονάδα πρόσθετου ραφιού 60 x 48 x 87 10 500lb | AG6FKU 35UR16 HBR604887-3A-P-PB3500 λίβρες3500 λίβρεςΜοριοσανίδες48 "87 "10,500 λίβρες60 "€1,086.40
RFQ
HALLOWELL HBR6024123-3A-P-PB Μονάδα πρόσθετου ραφιού 60w x 24d x 123h | AG6FKY 35UR20 HBR6024123-3A-P-PB3500 λίβρες3500 λίβρεςΜοριοσανίδες24 "123 "10,500 λίβρες60 "€903.34
RFQ
HALLOWELL HBR6036123-3A-P-PB Μονάδα πρόσθετου ραφιού 60w x 36d x 123h AG6FKZ 35UR21 HBR6036123-3A-P-PB3500 λίβρες3500 λίβρεςΜοριοσανίδες36 "123 "10,500 λίβρες60 "€1,027.10
RFQ
HALLOWELL HBR6048123-3A-P-PB Μονάδα πρόσθετου ραφιού 60w x 48d x 123h | AG6FLA 35UR22 HBR6048123-3A-P-PB3500 λίβρες3500 λίβρεςΜοριοσανίδες48 "123 "10,500 λίβρες60 "€1,149.83
RFQ
HALLOWELL HBR724887-3A-S-PB Μαζική πρόσθετη μονάδα Μονάδα 72 x 48 x 87 10 500lb | AG6FLC 35UR88 HBR724887-3A-S-PB3500 λίβρες3500 λίβρεςΑτσάλι48 "87 "10,500 λίβρες72 "€1,662.66
RFQ
HALLOWELL HBR482487-3A-PB Μαζική μονάδα πρόσθετου ραφιού 48 x 24 x 87 11 400lb | AG6FRC 35UP53 HBR482487-3A-PB3800 λίβρες3800 λίβρεςΝ/Α24 "87 "11,400 λίβρες48 "€582.84
RFQ
HALLOWELL HBR483687-3A-PB Μαζική πρόσθετη μονάδα Μονάδα 48 x 36 x 87 11 400lb | AG6FRD 35UP54 HBR483687-3A-PB3800 λίβρες3800 λίβρεςΝ/Α36 "87 "11,400 λίβρες48 "€619.55
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL HBR6036123-3A-PB Μαζική μονάδα πρόσθετου rack 60w x 36d x 123h
€757.22 /μονάδα