HALLOWELL DRHC723684-3A-W-PT Ράφια χωρίς ράφι Μονάδα πρόσθετου 910 lb. | AH6APB 35UU87

HALLOWELL DRHC723684-3A-W-PT Μονάδα πρόσθετου ράφια χωρίς μπουλόνια 910 λίβρες.

Στοιχείο: AH6APB Μοντέλο: DRHC723684-3A-W-PTCross Ref: 35UU87
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€926.57 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα πρόσθετων ραφιών χωρίς βίδες
Χωρητικότητα δέσμης1000 λίβρες
ΧρώμαΠεργαμηνή
Υλικό καταστρώματοςΣύρμα
Βάθος36 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος84 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων4
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Χωρητικότητα ραφιού910 λίβρες
Στυλ ραφιούΔιπλή ευθεία
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 64.845
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)215.9
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL DRHC723684-3A-W-PT Μονάδα πρόσθετου ράφια χωρίς μπουλόνια 910 λίβρες.
€926.57 /μονάδα