HALLOWELL DRHC723684-3A-PT Ράφια χωρίς βίδες Μονάδα 72 x 36 x 84 ίντσες | AH6ANG 35UU69

HALLOWELL DRHC723684-3A-PT Πρόσθετη μονάδα ραφιών χωρίς μπουλόνια 72 x 36 x 84 ίντσες

Στοιχείο: AH6ANG Μοντέλο: DRHC723684-3A-PTCross Ref: 35UU69
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€287.37 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα πρόσθετων ραφιών χωρίς βίδες
Χωρητικότητα δέσμης1000 λίβρες
ΧρώμαΠεργαμηνή
Υλικό καταστρώματοςΝ/Α
Βάθος36 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος84 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων4
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Στυλ ραφιούΔιπλή ευθεία
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.985
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)215.9
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL DRHC723684-3A-PT Πρόσθετη μονάδα ραφιών χωρίς μπουλόνια 72 x 36 x 84 ίντσες
€287.37 /μονάδα