HALLOWELL DRHC603084-3A-P-ME Πρόσθετο ράφι χωρίς βίδες 60 x 30 3 Ράφι | AA6PHR 14L159

HALLOWELL Πρόσθετο ράφια χωρίς μπουλόνια DRHC603084-3A-P-ME 60 x 30 3 ράφι

Στοιχείο: AA6PHR Μοντέλο: DRHC603084-3A-P-MEΣταυρός: 14L159
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€410.50 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα πρόσθετων ραφιών χωρίς βίδες
ΧρώμαΜαύρη
Υλικό καταστρώματοςΜοριοσανίδες
Βάθος30 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος84 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων3
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Χωρητικότητα ραφιού650 λίβρες
Στυλ ραφιούΜονή ευθεία
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 66.6
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)215.9
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ9403200078
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό καταστρώματοςΒάθοςΧωρητικότητα ραφιούΠλάτοςΤιμή
HALLOWELL DRHC601884-3A-E-ME Πρόσθετο ράφι χωρίς βίδες 60 x 18 3 Ράφι | AA6KDN 14C641 DRHC601884-3A-E-MEΚατάστρωμα από χάλυβα EZ18 "835 λίβρες60 "€386.37
RFQ
HALLOWELL DRHC602484-3A-E-ME Πρόσθετο ράφι χωρίς βίδες 60 x 24 3 Ράφι | AA6KDQ 14C643 DRHC602484-3A-E-MEΚατάστρωμα από χάλυβα EZ24 "700 λίβρες60 "€451.75
RFQ
HALLOWELL DRHC603084-3A-E-ME Πρόσθετο ράφι χωρίς βίδες 60 x 30 3 Ράφι | AA6KDT 14C645 DRHC603084-3A-E-MEΚατάστρωμα από χάλυβα EZ30 "650 λίβρες60 "€509.45
RFQ
HALLOWELL DRHC603684-3A-E-ME Πρόσθετο ράφι χωρίς μπουλόν 60 x 36 3 Ράφι | AA6KDV 14C647 DRHC603684-3A-E-MEΚατάστρωμα από χάλυβα EZ36 "665 λίβρες60 "€579.72
RFQ
HALLOWELL DRHC604884-3A-E-ME Πρόσθετο ράφι χωρίς βίδες 60 x 48 3 Ράφι | AA6KDX 14C649 DRHC604884-3A-E-MEΚατάστρωμα από χάλυβα EZ48 "750 λίβρες60 "€713.50
RFQ
HALLOWELL DRHC721884-3A-E-ME Πρόσθετο ράφι χωρίς μπουλόν 72 x 18 3 Ράφι | AA6KDZ 14C651 DRHC721884-3A-E-MEΚατάστρωμα από χάλυβα EZ18 "1000 λίβρες72 "€453.76
RFQ
HALLOWELL DRHC722484-3A-E-ME Πρόσθετο ράφι χωρίς βίδες 72 x 24 3 Ράφι | AA6KEB 14C653 DRHC722484-3A-E-MEΚατάστρωμα από χάλυβα EZ24 "770 λίβρες72 "€531.18
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL Πρόσθετο ράφια χωρίς μπουλόνια DRHC603084-3A-P-ME 60 x 30 3 ράφι
€410.50 /μονάδα