HALLOWELL DRHC601884-3S-ME Ράφι χωρίς βίδες Μίζα 60 x 18 3 Ράφι | AA6PEW 14L093

HALLOWELL DRHC601884-3S-ME Μίζα ραφιών χωρίς μπουλόνια 60 x 18 3 ράφι

Στοιχείο: AA6PEW Μοντέλο: DRHC601884-3S-MEΣταυρός: 14L093
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€222.81 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφια χωρίς βίδες, Μίζα
ΧρώμαΜαύρη
Υλικό καταστρώματοςΚανένας
Βάθος18 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
Ύψος84 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων3
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Χωρητικότητα ραφιού1200 λίβρες
Στυλ ραφιούΜονή ευθεία
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.67
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)215.9
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ9403200078
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΧωρητικότητα ραφιούΠλάτοςΤιμή
HALLOWELL DRHC481884-3S-ME Ράφι χωρίς βίδες Μίζα 48 x 18 3 Ράφι | AA6PEK 14L083 DRHC481884-3S-ΜΕ18 "1400 λίβρες48 "€201.71
RFQ
HALLOWELL DRHC482484-3S-ME Ράφι χωρίς βίδες Μίζα 48 x 24 3 Ράφι | AA6PEM 14L085 DRHC482484-3S-ΜΕ24 "1400 λίβρες48 "€230.57
RFQ
HALLOWELL DRHC483084-3S-ME Ράφι χωρίς βίδες Μίζα 48 x 30 3 Ράφι | AA6PEP 14L087 DRHC483084-3S-ΜΕ30 "1310 λίβρες48 "€223.14
RFQ
HALLOWELL DRHC483684-3S-ME Ράφια χωρίς βίδες Μίζα 48 x 36 3 Ράφι | AA6PER 14L089 DRHC483684-3S-ΜΕ36 "1220 λίβρες48 "€236.49
RFQ
HALLOWELL DRHC484884-3S-ME Ράφια χωρίς βίδες Μίζα 48 x 48 3 Ράφι | AA6PEU 14L091 DRHC484884-3S-ΜΕ48 "1125 λίβρες48 "€264.34
RFQ
HALLOWELL DRHC602484-3S-ME Ράφι χωρίς βίδες Μίζα 60 x 24 3 Ράφι | AA6PEY 14L095 DRHC602484-3S-ΜΕ24 "1200 λίβρες60 "€245.20
RFQ
HALLOWELL DRHC603084-3S-ME Ράφι χωρίς βίδες Μίζα 60 x 30 3 Ράφι | AA6PFA 14L097 DRHC603084-3S-ΜΕ30 "1200 λίβρες60 "€238.38
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL DRHC601884-3S-ME Μίζα ραφιών χωρίς μπουλόνια 60 x 18 3 ράφι
€222.81 /μονάδα