HALLOWELL DRCCEL7236PT Ράφι χωρίς βίδες 72 x 36 ιντσών περγαμηνή 655 λίβρες | AH6ARD 35UV36

HALLOWELL DRCCEL7236PT Ράφι χωρίς μπουλόνια 72 x 36 ιντσών περγαμηνή 655 λίβρες.

Στοιχείο: AH6ARD Μοντέλο: DRCCEL7236PTCross Ref: 35UV36
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€356.59 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι χωρίς βίδες
ΧρώμαΠεργαμηνή
Βάθος36 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge14
Ύψος3.125 "
ΥλικόΑτσάλι
Χωρητικότητα ραφιού655 λίβρες
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.805
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)185.42
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΧωρητικότητα ραφιούΠλάτοςΤιμή
HALLOWELL DRHL4824PT Ράφι χωρίς βίδες 48 x 24 ιντσών περγαμηνή 750 λίβρες | AH6AKF 35UT98 DRHL4824PT24 "2.75 "750 λίβρες48 "€57.00
HALLOWELL DRHL4836PT Ράφι χωρίς μπουλόνια 48 x 36 ιντσών περγαμηνή 750 λίβρες | AH6AKG 35UT99 DRHL4836PT36 "2.75 "750 λίβρες48 "€63.87
HALLOWELL DRHL4848PT Ράφι χωρίς μπουλόνια 48 x 48 ιντσών περγαμηνή 750 λίβρες | AH6AKH 35UU01 DRHL4848PT48 "2.75 "750 λίβρες48 "€71.77
HALLOWELL DRHPL4824PT Ράφι χωρίς βίδες 48 x 24 ίντσες περγαμηνή 530 λίβρες | AH6AKQ 35UU08 DRHPL4824PT24 "3.125 "530 λίβρες48 "€93.38
HALLOWELL DRHPL4836PT Ράφι χωρίς βίδες 48 x 36 ιντσών περγαμηνή 400 λίβρες | AH6AKR 35UU09 DRHPL4836PT36 "3.125 "400 λίβρες48 "€119.27
HALLOWELL DRHPL4848PT Ράφι χωρίς βίδες 48 x 48 ιντσών περγαμηνή 275 lb. | AH6AKT 35UU10 DRHPL4848PT48 "3.125 "275 λίβρες48 "€144.57
HALLOWELL DRHL7224PT Ράφι χωρίς βίδες 72 x 24 ιντσών περγαμηνή 600 λίβρες | AH6ALA 35UU17 DRHL7224PT24 "2.75 "600 λίβρες72 "€73.37
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL DRCCEL7236PT Ράφι χωρίς μπουλόνια 72 x 36 ιντσών περγαμηνή 655 λίβρες.
€356.59 /μονάδα