HALLOWELL DRCC724884-3A-PT Πρόσθετο ράφι χωρίς βίδες Μονάδα 72 x 48 x 84 ίντσες | AH6APX 35UV07

HALLOWELL DRCC724884-3A-PT Πρόσθετη μονάδα ραφιών χωρίς μπουλόνια 72 x 48 x 84 ίντσες

Στοιχείο: AH6APX Μοντέλο: DRCC724884-3A-PTCross Ref: 35UV07
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€342.58 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα πρόσθετων ραφιών χωρίς βίδες
Χωρητικότητα δέσμης1850 λίβρες
ΧρώμαΠεργαμηνή
Υλικό καταστρώματοςΝ/Α
Βάθος48 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος84 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων4
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Στυλ ραφιούΔιπλή ευθεία
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.815
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)215.9
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL DRCC724884-3A-PT Πρόσθετη μονάδα ραφιών χωρίς μπουλόνια 72 x 48 x 84 ίντσες
€342.58 /μονάδα