HALLOWELL AHDB104-96PB Μονάδα κάδου 96 Κάδοι 36 x 96 x 87 ίντσες | AC7MNE 38R270

HALLOWELL AHDB104-96PB Μονάδα 96 δοχείων 36 x 96 x 87 ίντσες

Στοιχείο: AC7MNE Μοντέλο: AHDB104-96PBCross Ref: 38R270
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€9,485.27 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρόσθετο Pigeonhole Bin Unit
Βάθος κάδου96 "
Μπιν ύψος4.5 "
Πλάτος κάδου4"
ΧρώμαΜπλε στύλοι και πλευρές με ανοιχτό γκρι ράφια
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge14
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
Χωρητικότητα φορτίου41,600 λίβρες
ΥλικόΧάλυβας, 14 ga. Δημοσιεύσεις, 20 ga. Ράφια, 18 ga. Πλευρές
Συνολικό βάθος96 "
συνολικό ύψος87 "
συνολικό πλάτος36 "
Συνολικός αριθμός κάδων96

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 617.85
Ύψος πλοίου (cm)137.16
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος κάδουΜπιν ύψοςΠλάτος κάδουΕίδοςΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό βάθοςΣυνολικός αριθμός κάδωνΤιμή
HALLOWELL HDB18-48PB Κάδος 18 κάδων 36 x 48 x 87 ίντσες | AC7MME 38R247 HDB18-48PB48 "10.5 "12 "Μονάδα δοχείου μίζας9600 λίβρες48 "18€3,083.26
RFQ
HALLOWELL AHDB18-48PB Κάδος δοχείου 18 Κάδοι 36 x 48 x 87 ίντσες | AC7MMF 38R248 AHDB18-48PB48 "10.5 "12 "Πρόσθετο Pigeonhole Bin Unit9600 λίβρες48 "18€2,327.72
RFQ
HALLOWELL HDB18-72PB Κάδος 18 κάδων 36 x 72 x 87 ίντσες | AC7MMG 38R249 HDB18-72PB72 "10.5 "12 "Μονάδα δοχείου μίζας14,400 λίβρες72 "18€4,530.79
RFQ
HALLOWELL AHDB18-72PB Κάδος 18 κάδων 36 x 72 x 87 ίντσες | AC7MMH 38R250 AHDB18-72PB72 "10.5 "12 "Πρόσθετο Pigeonhole Bin Unit14,400 λίβρες72 "18€3,279.61
RFQ
HALLOWELL HDB18-96PB Κάδος 18 κάδων 36 x 96 x 87 ίντσες | AC7MMJ 38R251 HDB18-96PB96 "10.5 "12 "Μονάδα δοχείου μίζας19,200 λίβρες96 "18€5,487.97
RFQ
Μονάδα κάδου HALLOWELL AHDB18-96PB 18 κάδοι 36 x 96 x 87 ίντσες | AC7MMK 38R252 AHDB18-96PB96 "10.5 "12 "Πρόσθετο Pigeonhole Bin Unit19,200 λίβρες96 "18€4,267.25
RFQ
HALLOWELL HDB28-48PB Κάδος 28 κάδων 36 x 48 x 87 ίντσες | AC7MML 38R253 HDB28-48PB48 "9"9"Μονάδα δοχείου μίζας11,200 λίβρες48 "28€3,565.51
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL AHDB104-96PB Μονάδα 96 δοχείων 36 x 96 x 87 ίντσες
€9,485.27 /μονάδα