Ντουλάπα αποθήκευσης HALLOWELL 835W24SVA-PL-AM AC20JLA 6A34

HALLOWELL 835W24SVA-PL-AM Ντουλάπα αποθήκευσης 20 Ga.

Στοιχείο: AC6JLA Μοντέλο: 835W24SVA-PL-AMΣταυρός: 34A466
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,543.50 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπα αποθήκευσης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Χρώμα γραφείουLight Gray
Τύπος πόρταςΚαθαρή θέα
φινίρισμαΑντιμικροβιακή σκόνη με επικάλυψη
Gauge20
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
Handleμονόκλινο
Σύστημα κλειδώματοςΣημείο 3
ΥλικόΧάλυβας ψυχρής έλασης
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός Ράφων1
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος36 "
Χωρητικότητα ραφιού250 λίβρες
Βαθμολογία δύναμηςΒιομηχανικά
ΣτυλΓκαρνταρόμπα
Συνολικός αριθμός συρταριών0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 59.42
Ύψος πλοίου (cm)200.66
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)93.98
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΡάφωνΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυνέλευσηΣυνολικό βάθοςσυνολικό πλάτοςΧρώμα γραφείουΤύπος πόρταςφινίρισμαΤιμή
HALLOWELL 835W18SV-PT Ντουλάπα Αποθήκη Περγαμηνή | AC6JCC 34A282 835W18SV-PT1Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση18 "36 "ΠεργαμηνήΚαθαρή θέαΣκονισμένο με σκόνη€947.16
RFQ
HALLOWELL 835W24SV-PT Ντουλάπα Αποθήκη Περγαμηνή | AC6JCE 34A284 835W24SV-PT1Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση24 "36 "ΠεργαμηνήΚαθαρή θέαΣκονισμένο με σκόνη€940.00
RFQ
HALLOWELL 825S18PT Θήκη αποθήκευσης 20 Gauge 78 Inch H 48 Inch Πλάτος | AC6JCL 34A290 825S18PT4Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση18 "48 "ΠεργαμηνήΑρχικόΣκονισμένο με σκόνη€1,038.07
RFQ
HALLOWELL 825S24PT Θήκη αποθήκευσης 20 Gauge 78 Inch H 48 Inch Πλάτος | AC6JCP 34A293 825S24PT4Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση24 "48 "ΠεργαμηνήΑρχικόΣκονισμένο με σκόνη€1,151.09
RFQ
HALLOWELL 845W18PT Ντουλάπα Αποθήκη Περγαμηνή | AC6JCW 34A299 845W18PT1Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση18 "48 "ΠεργαμηνήΑρχικόΣκονισμένο με σκόνη€903.48
RFQ
HALLOWELL 845W18SV-PT Ντουλάπα Αποθήκη | AC6JCX 34A301 845W18SV-PT1Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση18 "48 "ΠεργαμηνήΚαθαρή θέαΣκονισμένο με σκόνη€1,125.41
RFQ
HALLOWELL 845W24PT Ντουλάπα Αποθήκη Ντουλάπι Περγαμηνή | AC6JCZ 34A303 845W24PT1Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση24 "48 "ΠεργαμηνήΑρχικόΣκονισμένο με σκόνη€964.98
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL 835W24SVA-PL-AM Ντουλάπα αποθήκευσης 20 Ga.
€1,543.50 /μονάδα