HALLOWELL 5240-1809-12HG Vertical Shelf Divider 20 Gauge Grey - Πακέτο 12 | AA9ANF 1BRL8

HALLOWELL 5240-1809-12HG Vertical Shelf Divider 20 Gauge Grey - Pack of 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9ANF Μοντέλο: 5240-1809-12HGCross Ref: 1BRL8

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€146.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατακόρυφος διαχωριστής ραφιών
ΣυνέλευσηΧωρίς συναρμολόγηση
ΧρώμαΓκρί
Βάθος18 "
φινίρισμαΨητό σμάλτο
Gauge20
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
Ύψος9"
ΥλικόΨυχρής έλασης χάλυβα
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.395
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ9403908041
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
HALLOWELL 5240-1206-12HG Vertical Shelf Divider 20 Gauge Grey - Πακέτο 12 | AA9ANB 1BRL4 5240-1206-12HG12 "6"12 "€127.68
HALLOWELL 5240-1209-12HG Vertical Shelf Divider 20 Gauge Grey - Πακέτο 12 | AA9ANC 1BRL5 5240-1209-12HG12 "9"12 "€130.12
HALLOWELL 5240-1212-12HG Vertical Shelf Divider 20 Gauge Grey - Πακέτο 12 | AA9AND 1BRL6 5240-1212-12HG12 "12 "12 "€146.62
HALLOWELL 5240-1806-12HG Κατακόρυφος διαχωριστής ραφιού 20 Gauge Grey - Πακέτο 12 | AA9ANE 1BRL7 5240-1806-12HG18 "6"18 "€137.26
HALLOWELL 5240-1812-12HG Vertical Shelf Divider 20 Gauge Grey - Πακέτο 12 | AA9ANG 1BRL9 5240-1812-12HG18 "12 "18 "€159.74
HALLOWELL 5240-2406-12HG Vertical Shelf Divider 20 Gauge Grey - Πακέτο 12 | AA9ANH 1BTL1 5240-2406-12HG24 "6"24 "€187.08
HALLOWELL 5240-2409-12HG Vertical Shelf Divider 20 Gauge Grey - Πακέτο 12 | AA9ANJ 1BTL2 5240-2409-12HG24 "9"24 "€180.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL 5240-1809-12HG Vertical Shelf Divider 20 Gauge Grey - Pack of 12
€146.45 /μονάδα