Ντουλάπι αποθήκευσης HALLOWELL 415S18A-HG 22 Gauge 72 Inch H 18 Inch D | AC6KAZ 34C249

HALLOWELL 415S18A-HG Ντουλάπι αποθήκευσης 22 Gauge 72 ιντσών Υ 18 ιντσών D

Στοιχείο: AC6KAZ Μοντέλο: 415S18A-HGΚωδ. Σταυρού: 34C249
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,004.55 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Χρώμα γραφείουΓκρί
Τύπος πόρταςΑρχικό
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge22
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο GREENGUARD
Handleμονόκλινο
Σύστημα κλειδώματοςΣημείο 3
ΥλικόΧάλυβας ψυχρής έλασης
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός Ράφων4
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος72 "
συνολικό πλάτος36 "
Χωρητικότητα ραφιού200 λίβρες
Βαθμολογία δύναμηςΒιομηχανικά
Συνολικός αριθμός συρταριών0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 75.15
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυνέλευσηΧωρητικότητα ραφιούΒαθμολογία δύναμηςΧρώμα γραφείουφινίρισμαGaugeΤιμή
HALLOWELL 415S18PT Θήκη αποθήκευσης 22 Gauge 72 Inch H 18 Inch D | AC6JVU 34C128 415S18PT36 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση200 λίβρεςΒιομηχανικάΠεργαμηνήΣκονισμένο με σκόνη22€890.36
RFQ
HALLOWELL 415S24PT Αποθήκη 22 Gauge 72 ίντσες H 36 ίντσες Πλάτος | AC6JVV 34C129 415S24PT36 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση200 λίβρεςΒιομηχανικάΠεργαμηνήΣκονισμένο με σκόνη22€933.62
RFQ
HALLOWELL 425S18PT Θήκη αποθήκευσης 22 Gauge 72 ίντσες H 48 ίντσες Πλάτος | AC6JVX 34C131 425S18PT48 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση200 λίβρεςΒιομηχανικάΠεργαμηνήΣκονισμένο με σκόνη22€1,056.84
RFQ
HALLOWELL 425S24PT Θήκη αποθήκευσης 22 Gauge 72 ίντσες H 48 ίντσες Πλάτος | AC6JVY 34C132 425S24PT48 "Χωρίς συναρμολόγησηΧωρίς συναρμολόγηση200 λίβρεςΒιομηχανικάΠεργαμηνήΣκονισμένο με σκόνη22€1,095.94
RFQ
Ντουλάπι αποθήκευσης HALLOWELL 415S18A-PT 22 Gauge 72 Inch H 18 Inch D | AC6JWV 34C152 415S18A-PT36 "ΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένο200 λίβρεςΒιομηχανικάΠεργαμηνήΣκονισμένο με σκόνη22€1,004.55
RFQ
Ντουλάπι αποθήκευσης HALLOWELL 415S24A-PT 22 Gauge 72 Inch H 24 Inch D | AC6JWW 34C153 415S24A-PT36 "ΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένο200 λίβρεςΒιομηχανικάΠεργαμηνήΣκονισμένο με σκόνη22€1,012.06
RFQ
Ντουλάπι αποθήκευσης HALLOWELL 425S18A-PT 22 Gauge 72 Inch H 48 Inch Πλάτος | AC6JWX 34C154 425S18A-PT48 "ΣυναρμολογημένοΣυναρμολογημένο200 λίβρεςΒιομηχανικάΠεργαμηνήΣκονισμένο με σκόνη22€1,376.71
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALLOWELL 415S18A-HG Ντουλάπι αποθήκευσης 22 Gauge 72 ιντσών Υ 18 ιντσών D
€1,004.55 /μονάδα