Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HALDEX BARNES 1802742 Υδραυλική γραναζωτή αντλία 1.6 Cu In / rev | AD8WWC 4NE31

HALDEX BARNES 1802742 Υδραυλική γραναζωτή αντλία 1.6 Cu In/rev

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8WWC Μοντέλο: 1802742Σταυρός: 4NE31
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
€427.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική γραναζωτή αντλία
Εκτόπισμα1.6 Cu. In./Rev.
GPM @ 1800 RPM & 1000 PSI12
Μέγιστη. Συνεχές PSI2700
Μέγιστη. RPM2400
Ελάχ. RPM500
ΒάσηSAE A 2 μπουλόνι
Ονομαστικό GPM @ 1200 RPM8.3
Θύρες (είσοδος)1-5/16-12
Λιμάνια (έξοδος)1-1/16-12
ΠεριστροφήR
Επέκταση άξονα (In.)3/4 x 1-1 / 4 με πλήκτρα
Πλάτος4.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.3525
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8413919050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕκτόπισμαGPM @ 1000 PSIGPM @ 2000 PSIΜήκοςΜέγιστη. RPMΒάσηΠεριστροφήΤιμή
HALDEX BARNES 1850222 Gear Pump 0.183 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRK 1DBC3 18502224.92 "0.183 Cu. In./Rev.--3.22 "4000Μπουλόνι SAE AA 2Δεξί€473.01
HALDEX BARNES 1850223 Αντλία γραναζιού 0.214 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRL 1DBC4 18502234.92 "0.214 Cu. In./Rev.--3.22 "4000Μπουλόνι SAE AA 2Δεξί€480.97
HALDEX BARNES 1850224 Αντλία γραναζιού 0.244 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRM 1DBC5 18502244.92 "0.244 Cu. In./Rev.--3.25 "4000Μπουλόνι SAE AA 2Δεξί€474.77
HALDEX BARNES 1850225 Αντλία γραναζιού 0.305 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRN 1DBC6 18502254.92 "0.305 Cu. In./Rev.--3.36 "4000Μπουλόνι SAE AA 2Δεξί€496.86
HALDEX BARNES 1850226 Αντλία γραναζιού 0.427 Cu In / rev 4000 Psi Max | AA9GRP 1DBC7 18502264.92 "0.427 Cu. In./Rev.--3.63 "3450Μπουλόνι SAE AA 2Δεξί€504.81
HALDEX BARNES 1850227 Αντλία γραναζιού 0.61 Cu In / rev 3200 Psi Max | AA9GRQ 1DBC8 18502274.92 "0.610 Cu. In./Rev.--3.93 "2800Μπουλόνι SAE AA 2Δεξί€560.52
HALDEX BARNES 1002508 Αντλία γραναζιού 11 Gpm | AD7KYK 4F663 1002508--2.82.72---Δεξιόστροφη€365.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALDEX BARNES 1802742 Υδραυλική γραναζωτή αντλία 1.6 Cu In/rev
€427.14 /μονάδα