HALDEX BARNES 1080086 Gear Pump 2 Stage 3600 Rpm 28 Gpm | AE7NKL 5ZPL7

HALDEX BARNES 1080086 Gear Pump 2 Stage 3600 Rpm 28 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7NKL Μοντέλο: 1080086Cross Ref: 5ZPL7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€775.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική γραναζωτή αντλία
κίνησηςΆμεση
GPM @ 1000 PSI6.7
GPM @ 2000 PSI6.3
Απαιτείται HP15
RPM εισόδου3600
Φλάντζα συναρμολόγησηςΣΑΕ Α
Ονομαστική ροή28 GPM
Θύρες (είσοδος)1 "NPT
Λιμάνια (έξοδος)3 / 4 "NPT
ΠεριστροφήΔεξιόστροφη
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.5 "
Κιβώτιο ταχυτήτων2 Stage
ΧαρακτηριστικάΔύο Στάδιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.7075
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8413600030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Άξονας μετάδοσης κίνησης (In.) (5/8)
    • GPM @ 250 PSI (28)
    • Μέγιστη. 1ο Στάδιο PSI (750)
    • Μέγιστη. 2ο στάδιο PSI (3000)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
HALDEX BARNES 1080085 Αντλία ταχυτήτων 2 Stage 3600 Rpm 22 Gpm | AE7NKK 5ZPL6 1080085€726.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALDEX BARNES 1080086 Gear Pump 2 Stage 3600 Rpm 28 Gpm
€775.32 /μονάδα