HALDER SUPERCRAFT 3366.11 Dead Blow Sledge Hammer, 20 lb Head, 39-1/4 Inch Length | AB7FRB 22UZ94

HALDER SUPERCRAFT 3366.11 Dead Blow Sledge Hammer, 20 lb Head, 39-1/4 Inch Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7FRB Μοντέλο: 3366.11Cross Ref: 22UZ94

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,051.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDead Blow Sledge Hammer
Διάμετρος προσώπου3 15 / 16 "
Χειρολαβή χρώματοςΦυσικό
Σχεδίαση λαβήςΕτερόφυλη
Χειρισμός υλικούHickory ξύλο
Χρώμα κεφαλήςΓκρι / Λευκό
επικεφαλής Μήκος10 "
Υλικό κεφαλήςΧάλυβας και νάιλον
Βάρος κεφαλής20 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος3 15 / 16 "
Μη πάρκινγκΟχι
Συνολικό μήκος39.25 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ3926909987
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

Το σφυρί έλκηθρου Halder Supercraft 3366.11 χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, κατασκευών και μεταλλουργίας. Αυτό το σφυρί που δεν σπινθηρίζει, μειώνει την ανάκαμψη και προσφέρει ισχυρά, ακριβή χτυπήματα για λεπτές ή επίμονες εργασίες.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει απλή λαβή για ανθεκτικότητα και κράτημα.
  • Αυτό το σφυρί νεκρού χτυπήματος 20 lb έχει ξύλινη λαβή για σφιχτό κράτημα και αντοχή στη διάβρωση.
  • Έρχεται με κεφαλή από νάιλον & χάλυβα για ισχυρό χτύπημα και ανθεκτικότητα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη όταν επιλέγω το σφυρί έλκηθρου Halder Supercraft 3366.11;

A.

  • Απαιτήσεις εργασιών
  • Χειριστείτε υλικό και σχέδιο
  • Βάρος κεφαλής και υλικό
  • Συνολικό μέγεθος και βάρος του σφυριού
  • Δυνατότητες πρόσδεσης εάν χρειάζεται

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω όταν χρησιμοποιώ αυτό το σφυρί νεκρού χτυπήματος Halder Supercraft;

A.

  • Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.
  • Διατηρήστε σταθερό κράτημα και καθαρό μονοπάτι χτυπήματος.
  • Προσέξτε πιθανά εμπόδια και ολισθηρές επιφάνειες.
  • Χρησιμοποιήστε το σφυρί στις σωστές γωνίες για να αποφύγετε την καταπόνηση.
  • Αποθηκεύστε το σφυρί με ασφάλεια.

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ αυτό το σφυρί;

A.

  • Σκουπίστε το με ένα καθαρό, στεγνό πανί μετά τη χρήση.
  • Αποθηκεύστε το σε ξηρό μέρος, μακριά από υγρασία.
  • Ελέγχετε τακτικά για φθορά ή ζημιές και επισκευάζετε εάν χρειάζεται.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος προσώπουεπικεφαλής ΜήκοςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
HALDER SUPERCRAFT 3366081 Dead Blow Sledge Hammer 9 Lb Ξύλο | AD3JFP 3ZLR7 33660813 9 / 64 "7.875 "9 λίβρες3 9 / 64 "34.5 "€626.88
HALDER SUPERCRAFT 3366107 Dead Blow Sledge Hammer 15 Lb Ξύλο | AD3JFQ 3ZLR8 33661074"8.25 "15 λίβρες4"39.25 "€957.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3366.11 Dead Blow Sledge Hammer, 20 lb Head, 39-1/4 Inch Length
€1,051.58 /μονάδα