Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HALDER SUPERCRAFT 3366081 Dead Blow Sledge Hammer 9 Lb Ξύλο | AD3JFP 3ZLR7

HALDER SUPERCRAFT 3366081 Dead Blow Sledge Hammer 9 Lb Wood

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3JFP Μοντέλο: 3366081Cross Ref: 3ZLR7
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
€626.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDead Blow Sledge Hammer
Διάμετρος προσώπου3 9 / 64 "
Χειρολαβή χρώματοςΦυσικό
Σχεδίαση λαβήςΕτερόφυλη
Χειρισμός υλικούHickory ξύλο
Χρώμα κεφαλήςΓκρι / Λευκό
επικεφαλής Μήκος7.875 "
Υλικό κεφαλήςΧάλυβας και νάιλον
Βάρος κεφαλής9 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος3 9 / 64 "
Μη πάρκινγκΟχι
Συνολικό μήκος34.5 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.455
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)19.56
Κωδικός ΕΣ8205206000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος προσώπουεπικεφαλής ΜήκοςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
HALDER SUPERCRAFT 3366.11 Dead Blow Sledge Hammer, 20 lb Head, 39-1/4 Inch Length | AB7FRB 22UZ94 3366.113 15 / 16 "10 "20 λίβρες3 15 / 16 "39.25 "€1,051.58
HALDER SUPERCRAFT 3366107 Dead Blow Sledge Hammer 15 Lb Ξύλο | AD3JFQ 3ZLR8 33661074"8.25 "15 λίβρες4"39.25 "€957.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3366081 Dead Blow Sledge Hammer 9 Lb Wood
€626.88 /μονάδα