Σταθμός αποκόλλησης HAKKO FR-301-03/P, 140 W, Στρογγυλή άκρη | CR3MXW 481V08

HAKKO FR-301-03/P Desoldering Station, 140 W, Στρογγυλή άκρη

Είδος: CR3MXW Μοντέλο: FR-301-03/PCross Ref: 481V08
€723.73 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός Αποκόλλησης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6695
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAKKO FR-301-03/P Desoldering Station, 140 W, Στρογγυλή άκρη
€723.73 /μονάδα