ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GUARDIAN G1902PCC Σταθμός ασφαλείας με πλύσιμο ματιών, κεφαλή ντους 10 ιντσών, βαλβίδα 1 ίντσας | CJ7EGE

GUARDIAN EQUIPMENT Σταθμός ασφαλείας G1902PCC με πλύση ματιών, κεφαλή ντους 10 ιντσών, βαλβίδα 1 ίντσας

Είδος: CJ7EGE Μοντέλο: G1902PCC
€4,237.57 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός ασφαλείας
Μπολ Ντιά.11 1 / 8 "
Μέγεθος βαλβίδας πλύσης ματιών1 / 2 "
Ρυθμός ροής20 gpm
Μέγεθος εισόδου1 1 / 4 "
ΥλικόΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Μέγεθος εξόδου1 1 / 4 "
Κεφαλή Ντους Dia.10 "
Μέγεθος βαλβίδας ντους1"
Ψεκασμός κεφαλής2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικόΤιμή
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GUARDIAN G1902BC-SSH Σταθμός ασφαλείας με πλύσιμο ματιών, μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα, κάλυμμα και κεφαλή ντους | AD8BCT 4HRJ9 G1902BC-SSHΣταθμός πλυσίματος ματιών-€1,740.81
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GUARDIAN G1902HFC Σταθμός ασφαλείας με πλύσιμο ματιών, έλεγχος χεριών και ποδιών, μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα | AH4AMA 34A691 G1902HFCΣταθμός πλυσίματος ματιώνανοξείδωτο ατσάλι, ABS€1,592.36
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GUARDIAN G1991-316 Σταθμός ασφαλείας με πλύσιμο ματιών, κεφαλή ντους 10 ιντσών, βαλβίδα 1 ίντσας, ανοξείδωτο χάλυβα | CJ3JAK 56HV41 G1991-316Σταθμός ασφαλείας316 από ανοξείδωτο ατσάλι€4,731.85
RFQ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GUARDIAN G1991HFC Σταθμός Ασφαλείας, Χειρός, Ποδικός έλεγχος, Κεφαλή ντους 10 ιντσών, Βαλβίδα 1 ίντσας, SS | CJ7EGQ G1991HFCΣταθμός ασφαλείαςΑνοξείδωτο ατσάλι€2,727.51
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT Σταθμός ασφαλείας G1902PCC με πλύση ματιών, κεφαλή ντους 10 ιντσών, βαλβίδα 1 ίντσας
€4,237.57 /μονάδα