GUARDAIR INF5048AA Air Gun, 120 Psi, 58 Inch Length, 185 Scfm | AA9CTB 1CJF8

GUARDAIR INF5048AA Air Gun, 120 Psi, 58 Inch Length, 185 Scfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9CTB Μοντέλο: INF5048AACross Ref: 1CJF8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€283.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροπίστολο
Κατανάλωση αέρα185 scfm
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
ΧρώμαΜαύρο και χρώμιο
Μέγεθος επέκτασης48 "
Μέγεθος εισόδου3/4 "(F) NPT
Μέγιστη. dBA121
Μέγιστη. Πίεση εισόδου120 psi
ΣτόμιοVenturi
Μήκος ακροφυσίου5-3 / 4 "
Μέγεθος εξόδου3/4 "(F) NPT
Παραγωγή12 λίβρα
Συνολικό μήκος58 "
ΣκανδάληΜοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.268
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)155.45
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΥλικό σώματοςΧρώμαΜέγιστη. dBAΜέγεθος εξόδουΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
GUARDAIR INF5024AA Air Gun, 120 Psi, 185 Scfm, 12 Lbf, 34 Inch Length | AA9CTA 1CJF7 INF5024ΑΑ185 scfmΑλουμίνιοChrome1211/2 "(F) NPT12 λίβρα34 "€273.27
GUARDAIR INF5072AA Air Gun, 120 Psi, 185 Scfm, 82 Inch Length, 12 Lbf | AA9CTC 1CJF9 INF5072ΑΑ185 scfmΑλουμίνιοΜαύρο και χρώμιο1213/4 "(F) NPT12 λίβρα82 "€294.58
RFQ
GUARDAIR INF5024SS Air Gun, 12 Lbf, 120 Psi, 185 Scfm, Μήκος 34 ιντσών | AA9CTD 1CJG1 INF5024SS185 scfmΑτσάλιChrome1213/4 "(F) NPT12 λίβρα34 "€359.91
GUARDAIR INF5048SS Air Gun, 120 Psi, 185 Scfm, 58 Inch Length | AA9CTE 1CJG2 INF5048SS185 scfmΑτσάλιΜαύρο και χρώμιο1213/4 "(F) NPT12 λίβρα58 "€381.22
GUARDAIR INF5072SS Air Gun, 120 Psi, 12 Lbf, 185 Scfm, 82 Inch Length | AA9CTF 1CJG3 INF5072SS185 scfmΑτσάλιChrome1213/4 "(F) NPT12 λίβρα82 "€402.55
RFQ
GUARDAIR INF5036AA Air Gun, Μαύρο, 120 Psi, Μήκος 46 ίντσες, 12 Lbf | AE3UMW 5GAV4 INF5036ΑΑ185 scfmΑλουμίνιοΜαύρη1211/2 "(F) NPT12 λίβρα46 "€278.58
GUARDAIR INF5036SS Air Gun, Yellow, 120 Psi, 46 Inch Length | AE3UMX 5GAV5 INF5036SS185 scfmΑτσάλιΚίτρινο1211/2 "(F) NPT12 λίβρα46 "€370.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDAIR INF5048AA Air Gun, 120 Psi, 58 Inch Length, 185 Scfm
€283.92 /μονάδα