Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GUARDAIR 74BH012Z Air Gun, Chrome, 120 Psi, 16-1/4 Inch Length | AE3UMJ 5GAU0

GUARDAIR 74BH012Z Air Gun, Chrome, 120 Psi, Μήκος 16-1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3UMJ Μοντέλο: 74BH012ZCross Ref: 5GAU0
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
€33.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροπίστολο
Κατανάλωση αέρα16 scfm
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σώματοςΠιστόλι
ΧρώμαChrome
Μέγεθος επέκτασης12 "
Μέγεθος εισόδου1/4 "(F) NPT
Μέγιστη. dBA100
Μέγιστη. Πίεση εισόδου120 psi
ΣτόμιοΑρχικό
Μήκος ακροφυσίου12 "
Μέγεθος εξόδου1/8 "(F) NPT
Παραγωγή90 psi
Συνολικό μήκος16.25 "
ΣκανδάληΜοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.35
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚατανάλωση αέραΥλικό σώματοςΧρώμαΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. dBAΜέγεθος εξόδουΠαραγωγήΤιμή
GUARDAIR 75LJ012NN Air Gun, Metallic, 120 Psi, 16-1/2 Inch Length | AA8LDL 19A822 75LJ012ΝΝ16.5 "34 scfmΑλουμίνιο και νάιλονΜεταλλικός1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 λίβρα€60.18
GUARDAIR 75LJ024NN Air Gun, Metallic, 120 Psi, 28-1/2 Inch Length | AA8LDM 19A823 75LJ024ΝΝ28.5 "34 scfmΑλουμίνιο και νάιλονΜεταλλικός1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 λίβρα€74.70
GUARDAIR 75LJ036NN Αεροβόλο όπλο, Μεταλλικό, 120 Psi, Μήκος 40-1/2 ίντσας | AA8LDN 19A824 75LJ036ΝΝ40.5 "34 scfmΑλουμίνιο και νάιλονΜεταλλικός1/4 "(F) NPT345 / 8 "2 λίβρα€89.20
GUARDAIR U80WJ225 Air Gun, 120 Psi, 5-7/8 Inch Length, 21 Scfm | AA8LDR 19A827 U80WJ2255.875 "21 scfmΑλουμίνιοΜεταλλικό και Μαύρο1/4 και 3/8 "(F) NPT933/4 "(F) NPT1.1 λίβρα€52.20
GUARDAIR 74RT Air Gun, Μεταλλικό, 120 Psi, Μήκος 7 ίντσες | AA8LDV 19A830 74RT7"38 scfmΑλουμίνιοΜεταλλικός1/4 "(F) NPT1081/4 "(F) NPT0.4 λίβρα€29.73
GUARDAIR 75XT144AA Air Gun, Metallic, 120 Psi, 148-1/2 Inch Length | AA8LEM 19A846 75ΧΤ144ΑΑ148.5 "54 scfmΑλουμίνιοΜεταλλικός1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 λίβρα€129.53
RFQ
Αεροβόλο GUARDAIR 75XXT, Μεταλλικό, 120 Psi, Μήκος 6-1/2 ίντσας | AA8LEN 19A847 75ΧΧΤ6.5 "54 scfmΑλουμίνιοΜεταλλικός1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 λίβρα€30.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDAIR 74BH012Z Air Gun, Chrome, 120 Psi, Μήκος 16-1/4 ίντσες
€33.36 /μονάδα