Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROZ 7DX45 Φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό 1/4 ίντσες 46cfm | AJ2KBC

GROZ 7DX45 Φίλτρο/Ρυθμιστής/Λιπαντήρας 1/4 ίντσας 46cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2KBC Μοντέλο: 7DX45

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€204.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό
Υλικό μπολΠολυανθρακικό με προστατευτικό
Μέγεθος μπολ1 ουγκιά
Τύπος αποστράγγισηςΗμιαυτόματο
Βαθμολογία φίλτρου40 micron
Μέγιστη. Ροή46 cfm
Μέγιστη. Πίεση145 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Αριθμός κομματιών7
συνολικό ύψος8.66 "
συνολικό πλάτος9.84 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "NPT
ΜέγεθοςΕνδιάμεσος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5232
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Supercedes Dynaflo 0411048, Δίας 42007534

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΥλικό μπολΜέγεθος μπολΜέγεθοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΑριθμός κομματιώνσυνολικό ύψοςΤιμή
GROZ 7DX37 Φίλτρο / Ρυθμιστής / Λιπαντικό 1/4 ίντσες 18cfm | AJ2KAU 7DX371 / 4 "NPTΠολυανθρακικό με προστατευτικό0.3 ουγκιάΜικρογραφία18 CFM145 psi56.69 "€123.10
GROZ 7DX38 Φίλτρο/Ρυθμιστής/Λιπαντής 1/4 ίντσας 53cfm | AJ2KAV 7DX381 / 4 "NPTΠολυανθρακικό με προστατευτικό1.0 ουγκιάΕνδιάμεσος53 cfm145 psi58.66 "€181.83
GROZ 7DX40 Φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό 1/2 ίντσα 99cfm | AJ2KAX 7DX401 / 2 "NPTΠολυανθρακικό με προστατευτικό1.5 Oz.Αρχικό99 cfm145 psi511.02 "€242.75
GROZ 7DX41 Φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό 1/2 ίντσα 99psi | AJ2KAY 7DX411 / 2 "NPTΑλουμίνιο3 Oz.Αρχικό99 cfm215 psi513 "€292.83
GROZ 7DX44 Φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό 1/4 ίντσες 18cfm | AJ2KBB 7DX441 / 4 "NPTΠολυανθρακικό με προστατευτικό0.3 ουγκιάΜικρογραφία18 CFM145 psi76.69 "€134.61
GROZ 7DX47 Φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό 1/2 ίντσα 106cfm | AJ2KBE 7DX471 / 2 "NPTΠολυανθρακικό με προστατευτικό1.5 Oz.Αρχικό106 cfm145 psi711.02 "€297.74
GROZ 7DX48 Φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό 1/2 ίντσα 290psi | AJ2KBF 7DX481 / 2 "NPTΑλουμίνιο3 Oz.Αρχικό106 cfm290 psi713 "€341.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROZ 7DX45 Φίλτρο/Ρυθμιστής/Λιπαντήρας 1/4 ίντσας 46cfm
€204.66 /μονάδα