Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROZ 7DX40 Φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό 1/2 ίντσα 99cfm | AJ2KAX

GROZ 7DX40 Φίλτρο/Ρυθμιστής/Λιπαντήρας 1/2 ίντσας 99cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2KAX Μοντέλο: 7DX40
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
€242.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό
Κουμπί ρύθμισηςΑρχικό
Εύρος ρύθμισης7 έως 145 psi
Υλικό μπολΠολυανθρακικό με προστατευτικό
Μέγεθος μπολ1.5 Oz.
Τύπος αποστράγγισηςΗμιαυτόματο
Βαθμολογία φίλτρου40 micron
Λιμάνι Gauge1 / 8 "NPT
Μέγιστη. Ροή99 cfm
Μέγιστη. Πίεση145 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Αριθμός κομματιών5
συνολικό ύψος11.02 "
συνολικό πλάτος8.66 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "NPT
ΜέγεθοςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.43
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Supercedes Dynaflo 0425942, Δίας 42007484

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΥλικό μπολΜέγεθος μπολΜέγεθοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΑριθμός κομματιώνσυνολικό ύψοςΤιμή
GROZ 7DX37 Φίλτρο / Ρυθμιστής / Λιπαντικό 1/4 ίντσες 18cfm | AJ2KAU 7DX371 / 4 "NPTΠολυανθρακικό με προστατευτικό0.3 ουγκιάΜικρογραφία18 CFM145 psi56.69 "€123.10
GROZ 7DX38 Φίλτρο/Ρυθμιστής/Λιπαντής 1/4 ίντσας 53cfm | AJ2KAV 7DX381 / 4 "NPTΠολυανθρακικό με προστατευτικό1.0 ουγκιάΕνδιάμεσος53 cfm145 psi58.66 "€181.83
GROZ 7DX41 Φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό 1/2 ίντσα 99psi | AJ2KAY 7DX411 / 2 "NPTΑλουμίνιο3 Oz.Αρχικό99 cfm215 psi513 "€292.83
GROZ 7DX44 Φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό 1/4 ίντσες 18cfm | AJ2KBB 7DX441 / 4 "NPTΠολυανθρακικό με προστατευτικό0.3 ουγκιάΜικρογραφία18 CFM145 psi76.69 "€134.61
GROZ 7DX45 Φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό 1/4 ίντσες 46cfm | AJ2KBC 7DX451 / 4 "NPTΠολυανθρακικό με προστατευτικό1 ουγκιάΕνδιάμεσος46 cfm145 psi78.66 "€204.66
GROZ 7DX47 Φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό 1/2 ίντσα 106cfm | AJ2KBE 7DX471 / 2 "NPTΠολυανθρακικό με προστατευτικό1.5 Oz.Αρχικό106 cfm145 psi711.02 "€297.74
GROZ 7DX48 Φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό 1/2 ίντσα 290psi | AJ2KBF 7DX481 / 2 "NPTΑλουμίνιο3 Oz.Αρχικό106 cfm290 psi713 "€341.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROZ 7DX40 Φίλτρο/Ρυθμιστής/Λιπαντήρας 1/2 ίντσας 99cfm
€242.75 /μονάδα