Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROZ 36JP03 Ψηφιακός μετρητής πίεσης 1/4 ίντσας NPT | AH6XFD

GROZ 36JP03 Ψηφιακός μετρητής πίεσης 1/4 ίντσας NPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6XFD Μοντέλο: 36JP03
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
€85.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής πίεσης
Ακρίβεια+/- 2.00% της ανάγνωσης
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Υπόθεση Υλικόπλαστικός
Τοποθεσία σύνδεσηςΚάτω μέρος
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Dial Μέγεθος1.25 "
DisplayΨηφιακό
Εμφάνιση μονάδωνPsi, bar, mPa, kg/cm2
Τύπος μετρητήΨηφιακός μετρητής πίεσης
Αποθήκευση μνήμηςΟχι
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος14 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Powered ByΜπαταρία ιόντων λιθίου
Σειρά0 έως 145 psi
Ανάλυση0.100
Υλικό υποδοχήςΑλουμίνιο
Υγρό υλικόΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.068
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROZ 36JP03 Ψηφιακός μετρητής πίεσης 1/4 ίντσας NPT
€85.10 /μονάδα