Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROZ 36JN49 Φίλτρο αέρα 1/4 ίντσας NPT 49 cfm 145 psi | AH6XDE

GROZ 36JN49 Φίλτρο αέρα 1/4 ίντσας NPT 49 cfm 145 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6XDE Μοντέλο: 36JN49

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€61.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο συμπιεσμένου αέρα
Υλικό μπολΠολυανθρακικό με προστατευτικό
Μέγεθος μπολ1 ουγκιά
Τύπος αποστράγγισηςΗμιαυτόματο
Φίλτρο MediaΠεπιεσμένου αέρα
Βαθμολογία φίλτρου40 micron
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή49 cfm
Μέγιστη. Πίεση145 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
συνολικό ύψος5.51 "
συνολικό πλάτος2.16 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "NPT
ΜέγεθοςΕνδιάμεσος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Supercedes Dynaflo 0411019, Δίας 42007815

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοήΜέγεθος σωλήναΤιμή
GROZ 36JN50 Φίλτρο αέρα 3/8 ιντσών NPT 80 cfm 145 psi | AH6XDF 36JN5080 cfm3 / 8 "NPT€61.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROZ 36JN49 Φίλτρο αέρα 1/4 ίντσας NPT 49 cfm 145 psi
€61.01 /μονάδα