Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROTE 66190 Σύρμα Jumper Blunt Cut To Slim-line | AC3RPN 2VPK1

GROTE 66190 Σύρμα βραχυκυκλωτήρα αμβλύ κομμένο σε λεπτή γραμμή

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3RPN Μοντέλο: 66190Cross Ref: 2VPK1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμος καλωδίων
ΧρώμαΜπλε
Μήκος8"
ΧαρακτηριστικάBlunt Cut To Double Λεπτή γραμμή
Τύπος καλωδίουUBS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8544300000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Παρέχετε συνδέσεις με λαμπτήρες σήμανσης και αδειοδότησης μέσω αδιάβροχων βυσμάτων UBS. Καλώδιο σε ακροδέκτες μπροστινού δοχείου

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
GROTE 66170 Jumper Wire Male to Slim-line Female | AC3RPM 2VPJ9 6617024 "Standard Male to Slim-line Γυναίκα€22.61
GROTE 66200 Jumper Wire Blunt Cut to Standard Female | AC3RPP 2VPK2 662008"Αμβλύ κοπή σε τυπική γυναίκα€7.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROTE 66190 Σύρμα βραχυκυκλωτήρα αμβλύ κομμένο σε λεπτή γραμμή
€13.77 /μονάδα