Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROTE 64930 Καουτσούκ Λάμπα εργασίας κατοικίας 5 7/8 In | AC3RPE 2VPJ2

GROTE 64930 Φωτιστικό Εργασίας Περιβλήματος Καουτσούκ 5 7/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3RPE Μοντέλο: 64930Cross Ref: 2VPJ2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτέγαση, καουτσούκ
Βάθος2-3 / 4 "
Διάμετρος5"
φινίρισμαΜαύρη
ΧαρακτηριστικάΛάμπα εργασίας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8512906000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROTE 64930 Φωτιστικό Εργασίας Περιβλήματος Καουτσούκ 5 7/8 In
€28.94 /μονάδα