Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROTE 63591 Τραπεζοειδής λαμπτήρας Led High Output Clear | AC3RNN 2VPG4

GROTE 63591 Τραπεζοειδής Λάμπα Led High Output Clear

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3RNN Μοντέλο: 63591Cross Ref: 2VPG4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€715.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛάμπα εργασίας
ΧρώμαΚαθαρισμός
Current Rating4.2A
Βάθος3-21 / 32 "
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος6.031 "
ΥλικόΦακός από χάλυβα με επικάλυψη σε σκόνη / χυτο αλουμίνιο / πολυανθρακικό
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Τύπος τερματισμούHardwired
ΧαρακτηριστικάΤραπεζοειδής υψηλή απόδοση
Λάμπα βολτ12
Πλάτος9 1 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6505
Ύψος πλοίου (cm)21.34
Μήκος πλοίου (cm)27.69
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8512202040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛάμπα βολτΧρώμαCurrent RatingΠλάτοςΒάθοςΤύπος λάμπαςΜήκοςΥλικόΤιμή
GROTE 63151-5 Λάμπα εργασίας ορθογώνιου αλογόνου | AB9FTH 2CWP9 63151-512Λευκό / Καθαρό4.7A6.875 "2.75 "Αλαγόνο5"DURAMOLD (TM)€38.19
GROTE 64891 Λάμπα εργασίας Καουτσούκ 4 x 6 In | AB9FTX 2CWT7 6489112Λευκό / Καθαρό-7.5 "5.25 "Λευκοπυρώμενος6.625 "Καουτσούκ περίβλημα€37.14
GROTE 63171-5 Λάμπα εργασίας Ορθογώνιο αλογόνο Διαφανές | AC3RNF 2VPF6 63171-512Καθαρισμός4.7A6.875 "2.75 "Αλαγόνο5"DURAMOLD (TM)€38.85
GROTE 63571 Φωτιστικό λάμπας με υψηλή απόδοση | AC3RNL 2VPG2 6357124Καθαρισμός4.2A9 1 / 64 "3-21 / 32 "LED6.031 "Φακός από χάλυβα με επικάλυψη σε σκόνη / χυτο αλουμίνιο / πολυανθρακικό€725.71
GROTE 63601 Φωτιστικό σποτ LED Λάμπα εργασίας Διαφανές | AC3RNP 2VPG5 6360112Καθαρισμός0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED3.625 "Περιστρεφόμενο περίβλημα, Πολυανθρακικός φακός€154.78
GROTE 63611 Λυχνία εργασίας με προβολείς διαφανή | AC3RNQ 2VPG6 6361112Καθαρισμός0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED3.625 "Περιστρεφόμενο περίβλημα, Πολυανθρακικός φακός€151.57
GROTE 63621 Τραπεζοειδής λαμπτήρας εργασίας Λυχνία εργασίας Διαφανής | AC3RNR 2VPG7 6362112Καθαρισμός0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED3.625 "Περιστρεφόμενο περίβλημα, Πολυανθρακικός φακός€152.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROTE 63591 Τραπεζοειδής Λάμπα Led High Output Clear
€715.33 /μονάδα