Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROTE 62231 Οβάλ Διπλού Συστήματος Εφεδρική Λάμπα | AB9FTB 2CWN6

GROTE 62231 Οβάλ Εφεδρική λυχνία διπλού συστήματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9FTB Μοντέλο: 62231Cross Ref: 2CWN6
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
€18.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕφεδρική λάμπα
ΧρώμαΚαθαρισμός
Current Rating2.1A
Βάθος1.5 "
Τύπος λάμπαςΛευκοπυρώμενος
Μήκος6.5 "
ΥλικόΠολυανθρακικό
Τοποθέτηση ΤύποςTorsion Mount II, Gel-Mount
ShapeΩοειδής
Τύπος τερματισμούΓυναικεία καρφίτσα
ΧαρακτηριστικάΔιπλό σύστημα
Που χρησιμοποιείται γιαΤαιριάζει στα τυπικά ωοειδή λαμπτήρες και στηρίγματα
Λάμπα βολτ12
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1395
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ8512202040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςCurrent RatingΒάθοςΤύπος λάμπαςΥλικόΤοποθέτηση ΤύποςΤύπος τερματισμούΧαρακτηριστικάΤιμή
GROTE 62601 Εφεδρικοί λαμπτήρες διπλού συστήματος | AB9FTG 2CWP7 626012.25 "0.30A1.375 "LEDABS / ΑκρυλικόΡοδέλαΠλεξίδαΔιπλό σύστημα€192.99
GROTE 62521 Εφεδρική λάμπα Economy Oval Dual System | AC3RND 2VPF4 625212.25 "2.1A1.5 "ΛευκοπυρώμενοςΠολυανθρακικό-ΠλεξίδαΔιπλό σύστημα€13.90
GROTE 62591 Διπλό Σύστημα Led Back Lamp AC3RNE 2VPF5 625912.25 "0.30A1.375 "LEDABS / ΑκρυλικόΡοδέλαΠλεξίδαΔιπλό σύστημα€195.69
GROTE 62561 Back-up Lamp Αρσενικό Pin Μονό Σύστημα Led | AE6RXQ 5UVX4 625612 5 / 16 "0.30A1-23 / 64 "LEDABS / ΑκρυλικόΡοδέλαΠλεξίδαΜονόχρωμο LED συστήματος αρσενικού Pin€155.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROTE 62231 Οβάλ Εφεδρική λυχνία διπλού συστήματος
€18.73 /μονάδα