Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROTE 61501 Διακοσμητική λυχνία εσωτερικού χώρου | AC3RMX 2VPE5

GROTE 61501 Εσωτερική Βοηθητική λυχνία Clear

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3RMX Μοντέλο: 61501Cross Ref: 2VPE5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€10.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛυχνία χρησιμότητας
Κέντρα βάσης βάσης2"
ΧρώμαΚαθαρισμός
Current Rating0.27A
Βάθος1"
Τύπος λάμπαςΛευκοπυρώμενος
Μήκος2 9 / 16 "
ΥλικόΟρείχαλκος / πολυανθρακικό
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Λάμπα βολτ12
Πλάτος1.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8512202040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τερματισμούΧρώμαCurrent RatingΠου χρησιμοποιείται γιαΠλάτοςΒάθοςΛάμπα ζωήςΤύπος λάμπαςΤιμή
GROTE G6151 Εσωτερική / βοηθητική λυχνία Led | AA6GEP 13Χ012 G6151HardwiredΚαθαρισμός / Chorme0.025A-1.187 "29 / 32 "2 έτοςLED€24.65
GROTE 60271 Μικρή ορθογώνια βοηθητική λυχνία | AB9FRM 2CWJ7 60271ΠλεξίδαΚαθαρισμός0.33AΕσωτερικός φωτισμός1.25 "7 / 8 "15,000 hr.Λευκοπυρώμενος€5.18
GROTE 60301 Ορθογώνιος λαμπτήρας χρησιμότητας Clear | AC3RMG 2VPC7 60301ΠλεξίδαΚαθαρισμός0.66AΣτενές εφαρμογές τοποθέτησης3 / 4 "1-13 / 64 "15,000 hr.Λευκοπυρώμενος€6.75
GROTE 60411 Ορθογώνια λυχνία LED AC3RML 2VPD2 60411ΠλεξίδαΚαθαρισμός0.2A-3 / 4 "1-13 / 64 "-LED€30.17
GROTE 60421 Μικρή ορθογώνια λυχνία χρησιμότητας | AC3RMM 2VPD3 60421ΠλεξίδαΚαθαρισμός0.2A-1.25 "7 / 8 "-LED€27.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROTE 61501 Εσωτερική Βοηθητική λυχνία Clear
€10.22 /μονάδα