Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROTE 60271 Μικρή ορθογώνια βοηθητική λυχνία | AB9FRM 2CWJ7

GROTE 60271 Μικρό Ορθογώνιο Φωτιστικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9FRM Μοντέλο: 60271Cross Ref: 2CWJ7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛυχνία χρησιμότητας
ΧρώμαΚαθαρισμός
Current Rating0.33A
Βάθος7 / 8 "
Λάμπα ζωής15,000 hr.
Τύπος λάμπαςΛευκοπυρώμενος
Μήκος2.625 "
ΥλικόΠολυανθρακικό
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Τύπος τερματισμούΠλεξίδα
Που χρησιμοποιείται γιαΕσωτερικός φωτισμός
Λάμπα βολτ12
Πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8512202040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τερματισμούΧρώμαCurrent RatingΠου χρησιμοποιείται γιαΠλάτοςΒάθοςΛάμπα ζωήςΤύπος λάμπαςΤιμή
GROTE G6151 Εσωτερική / βοηθητική λυχνία Led | AA6GEP 13Χ012 G6151HardwiredΚαθαρισμός / Chorme0.025A-1.187 "29 / 32 "2 έτοςLED€24.65
GROTE 60301 Ορθογώνιος λαμπτήρας χρησιμότητας Clear | AC3RMG 2VPC7 60301ΠλεξίδαΚαθαρισμός0.66AΣτενές εφαρμογές τοποθέτησης3 / 4 "1-13 / 64 "15,000 hr.Λευκοπυρώμενος€6.75
GROTE 60411 Ορθογώνια λυχνία LED AC3RML 2VPD2 60411ΠλεξίδαΚαθαρισμός0.2A-3 / 4 "1-13 / 64 "-LED€30.17
GROTE 60421 Μικρή ορθογώνια λυχνία χρησιμότητας | AC3RMM 2VPD3 60421ΠλεξίδαΚαθαρισμός0.2A-1.25 "7 / 8 "-LED€27.02
GROTE 61501 Διακοσμητική λυχνία εσωτερικού χώρου | AC3RMX 2VPE5 61501-Καθαρισμός0.27A-1.187 "1"-Λευκοπυρώμενος€10.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROTE 60271 Μικρό Ορθογώνιο Φωτιστικό
€5.18 /μονάδα