Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROTE 61121 Μήκος λαμπτήρα θόλου (in.) 7-5 / 8 | AE6RXH 5UVU5

GROTE 61121 Φωτιστικό Θόλου Led Μήκος (in.) 7-5/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6RXH Μοντέλο: 61121Cross Ref: 5UVU5
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
€102.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛυχνία θόλου
ΧρώμαΛευκό / Καθαρό
Βάθος1 / 2 "
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος7.625 "
ΥλικόΠολυανθρακικό
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Τύπος τερματισμούHardwired
Λάμπα βολτ12
Πλάτος4.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)24.64
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ8512202040
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΧρώμαCurrent RatingΧαρακτηριστικάΛάμπα βολτΠλάτοςΒάθοςΛάμπα ζωήςΤιμή
GROTE 61E91 Φωτιστικό Θόλου Led 18 ιντσών 24 V | AA6GCT 13W962 61E91ΕπιφάνειαΆσπρο0.3A-241.25 "1 / 4 "50,000 hr.€200.26
GROTE 61F01 Φωτιστικό Θόλου Led 18 ιντσών 12 V | AA6GCU 13W963 61F01ΕπιφάνειαΆσπρο0.6A-121.25 "3 / 4 "50,000 hr.€183.76
GROTE 61F61 Ορθογώνιος λαμπτήρας θόλου με αισθητήρα κίνησης | AA6GCY 13W968 61F61εσοχήΛευκό / Καθαρό1.75A-από 9 έως 135.75 "1"3 έτος€405.30
GROTE 61301 Dome Lamp Eurostyle Χάρτης και θόλος | AC3RMV 2VPE3 61301-Λευκό / Καθαρό-Χάρτης και θόλος Eurostyle123"1.375 "-€34.10
GROTE 61491-5 Ορθογώνιο λαμπτήρα θόλου με διακόπτη | AC3RMW 2VPE4 61491-5-Λευκό / Καθαρό2.1A-122.5 "1.75 "-€19.48
GROTE 61931 Dome Lamp LED Standard Mount 6 Diode | AC3RMZ 2VPE8 61931ΑρχικόΛευκό / Καθαρό0.48AΕυγένεια123.12 "1.25 "50,000 hr.€143.60
GROTE 61261 Dome Lamp Εσοχή με βάση LED L 18-1 / 4 In | AE6RXK 5UVU7 61261εσοχήΛευκό / Καθαρό1.75A-125.75 "1"-€260.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROTE 61121 Φωτιστικό Θόλου Led Μήκος (in.) 7-5/8
€102.22 /μονάδα