Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROTE 53782 Αντικατάσταση λαμπτήρα κιβωτίου πλευράς | AB9FQT 2CWG1

GROTE 53782 Αντικατάσταση λαμπτήρων κουτιού Pass Side

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9FQT Μοντέλο: 53782Cross Ref: 2CWG1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€58.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛάμπα Stop-Turn-Tail
ΧρώμαRed
Current Rating1157 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A
Βάθος2.875 "
ταιριάζειΠλευρά επιβατών
Τύπος λάμπαςΛευκοπυρώμενος
Μήκος6.75 "
ΥλικόΠολυανθρακικό / Ακρυλικό
ShapeΤετράγωνα
Τύπος τερματισμούHardwired
Που χρησιμοποιείται γιαΑντικατάσταση
Λάμπα βολτ12
Πλάτος5.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.432
Ύψος πλοίου (cm)18.03
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ8512204040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΧρώμαCurrent RatingΧαρακτηριστικάΠου χρησιμοποιείται γιαΠλάτοςΒάθοςταιριάζειΤιμή
GROTE 55340 Λαμπτήρας χρωμίου δύο επιπέδων με πλεξίδα | AB9FQY 2CWG6 55340ΚάθετοςΚόκκινο κίτρινο0.59 έως 2.1ΑΔύο Stud-4 9 / 16 "2.875 "-€79.77
GROTE 55410 Δυο λαμπτήρες με πλεξίδα Rh | AB9FQZ 2CWG7 55410ΕπιφάνειαΚόκκινο κίτρινο0.59 έως 2.1ΑΔύο StudΑντικαθιστά το Chevrolet / GMC 2017747 (RH) και το 2017751 (LH)4 9 / 16 "2.75 "-€45.19
GROTE 55420 Λαμπτήρας με δύο καρφιά με Pigtail Lh | AB9FRA 2CWG8 55420ΕπιφάνειαΚόκκινο κίτρινο0.59 έως 2.1ΑΔύο StudΑντικαθιστά το Chevrolet / GMC 2017747 (RH) και το 2017751 (LH)4 9 / 16 "2.75 "-€47.34
GROTE 52972 Ανταλλακτική λάμπα δύο καρφιών | AC3RKW 2VNY1 52972-Red1156 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AΔύο StudΑντικατάσταση5.75 "2.875 "Στήριγμα σε κέντρα 1-3 / 4 ", μετασκευές Ford OEM C7TZ13404C, D0TZ13404A, D3KZ13404A, D3TZ13403B, E2TB13404A, E2TB13405A€58.16
GROTE 53640 Λάμπα αντικατάστασης τριών επιπέδων Led Lh | AC3RLN 2VNZ8 53640-Red0.16-0.35-2.1AThree Stud, LHΑντικατάσταση5.75 "2.875 "-€143.61
GROTE 55450 Βάση βάσης Κόκκινο / κίτρινο Rh | AC3RLY 2VPA8 55450ΒάθροΚόκκινο κίτρινο0.59 έως 2.1ΑRHΑντικαθιστά Chevrolet / GMC 694628 (RH), Αντικαθιστά Chevrolet / GMC 694627 (LH)3 13 / 16 "2.75 "-€55.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROTE 53782 Αντικατάσταση λαμπτήρων κουτιού Pass Side
€58.54 /μονάδα