Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROTE 52972 Ανταλλακτική λάμπα δύο καρφιών | AC3RKW 2VNY1

GROTE 52972 Ανταλλακτικό φωτιστικό με δύο καρφιά

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3RKW Μοντέλο: 52972Cross Ref: 2VNY1
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
€58.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛάμπα Stop-Turn-Tail
ΧρώμαRed
Current Rating1156 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A
Βάθος2.875 "
ταιριάζειΣτήριγμα σε κέντρα 1-3 / 4 ", μετασκευές Ford OEM C7TZ13404C, D0TZ13404A, D3KZ13404A, D3TZ13403B, E2TB13404A, E2TB13405A
Τύπος λάμπαςΛευκοπυρώμενος
Μήκος6.75 "
ΥλικόΠολυανθρακικό / Ακρυλικό
ShapeΤετράγωνα
Τύπος τερματισμούHardwired
ΧαρακτηριστικάΔύο Stud
Που χρησιμοποιείται γιαΑντικατάσταση
Λάμπα βολτ12
Πλάτος5.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4815
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8512204040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΧρώμαCurrent RatingΧαρακτηριστικάΠου χρησιμοποιείται γιαΠλάτοςΒάθοςταιριάζειΤιμή
GROTE 53782 Αντικατάσταση λαμπτήρα κιβωτίου πλευράς | AB9FQT 2CWG1 53782-Red1157 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A-Αντικατάσταση5.75 "2.875 "Πλευρά επιβατών€58.54
GROTE 55340 Λαμπτήρας χρωμίου δύο επιπέδων με πλεξίδα | AB9FQY 2CWG6 55340ΚάθετοςΚόκκινο κίτρινο0.59 έως 2.1ΑΔύο Stud-4 9 / 16 "2.875 "-€79.77
GROTE 55410 Δυο λαμπτήρες με πλεξίδα Rh | AB9FQZ 2CWG7 55410ΕπιφάνειαΚόκκινο κίτρινο0.59 έως 2.1ΑΔύο StudΑντικαθιστά το Chevrolet / GMC 2017747 (RH) και το 2017751 (LH)4 9 / 16 "2.75 "-€45.19
GROTE 55420 Λαμπτήρας με δύο καρφιά με Pigtail Lh | AB9FRA 2CWG8 55420ΕπιφάνειαΚόκκινο κίτρινο0.59 έως 2.1ΑΔύο StudΑντικαθιστά το Chevrolet / GMC 2017747 (RH) και το 2017751 (LH)4 9 / 16 "2.75 "-€47.34
GROTE 53640 Λάμπα αντικατάστασης τριών επιπέδων Led Lh | AC3RLN 2VNZ8 53640-Red0.16-0.35-2.1AThree Stud, LHΑντικατάσταση5.75 "2.875 "-€143.61
GROTE 55450 Βάση βάσης Κόκκινο / κίτρινο Rh | AC3RLY 2VPA8 55450ΒάθροΚόκκινο κίτρινο0.59 έως 2.1ΑRHΑντικαθιστά Chevrolet / GMC 694628 (RH), Αντικαθιστά Chevrolet / GMC 694627 (LH)3 13 / 16 "2.75 "-€55.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROTE 52972 Ανταλλακτικό φωτιστικό με δύο καρφιά
€58.16 /μονάδα