Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROTE 52912 Universal Αντικατάσταση Λαμπτήρα Lh ​​| AB9FPT 2CWD5

GROTE 52912 Ανταλλακτικό λαμπτήρα γενικής χρήσης Lh

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9FPT Μοντέλο: 52912Cross Ref: 2CWD5
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
€64.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛάμπα Stop-Turn-Tail
ΧρώμαRed
Current Rating1161 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A
Βάθος2.875 "
ταιριάζειΌλοι οι 3-βάσεις στήριξης σε βαρέα φορτηγά
Τύπος λάμπαςΛευκοπυρώμενος
Μήκος6.75 "
ΥλικόΠολυανθρακικό / Ακρυλικό
Τοποθέτηση ΤύποςΣυστροφή
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Τύπος τερματισμούHardwired
ΧαρακτηριστικάLH
Που χρησιμοποιείται γιαΑντικατάσταση
Λάμπα βολτ12
Πλάτος5.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)18.29
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ8512204040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΧρώμαCurrent RatingΤύπος τερματισμούΧαρακτηριστικάΠλάτοςΒάθοςταιριάζειΤιμή
GROTE 50920 Τριπλό Ανταλλακτικό Led Λάμπα | AB9FNY 2CWB3 50920-Red0.16-0.35-2.1AHardwiredΤρεις Stud5.75 "2.875 "-€124.25
GROTE 50972 Φωτιστικό φώτων τριών σταυρών 6.75 In | AB9FNZ 2CWB4 50972-Red1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwiredΤρεις Stud5.75 "2.875 "Αντικαθιστά τα Peterbilt 16-02600R και 16-02600L, Αντικαθιστά τα Chevrolet / GMC 370867 και 370868, αντικαθιστά τα Jeep SF5457197 και SF5457198€40.73
GROTE 50992 Ανταλλακτική λάμπα δύο καρφιών | AB9FPA 2CWB5 50992ΣυστροφήRed1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwiredΔύο Stud5.75 "2.875 "Και το δεξί και το αριστερό χέρι€53.47
GROTE 52602 Ανταλλακτική λυχνία δύο καρφιών | AB9FPH 2CWC4 52602ΣυστροφήRed1159 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AΠλεξίδαΔύο Stud5.75 "2.875 "Standard Mount Pigtail, Αντικαθιστά Dodge Truck 3895020 και 3895021€55.06
GROTE 52902 Universal Αντικατάσταση Λαμπτήρα Rh | AB9FPR 2CWD4 52902ΣυστροφήRed1160 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwiredRH5.75 "2.875 "Όλοι οι 3-βάσεις στήριξης σε βαρέα φορτηγά€65.21
GROTE 53792 Αντικατάσταση λαμπτήρα κιβωτίου στην πλευρά του οδηγού | AB9FQU 2CWG2 53792-Red1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHardwired-5.75 "2.875 "Πλευρά οδηγών€60.27
GROTE 51022 Μονάδα ισχύος Κόκκινο για δεξί πίσω φανό | AC3RKF 2VNW1 51022ΣυστροφήRed0.48 έως 2.1ΑHardwiredRH7.75 "2.625 "-€64.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROTE 52912 Ανταλλακτικό λαμπτήρα γενικής χρήσης Lh
€64.34 /μονάδα