Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROTE 49242-5 Bar Lamp Led Hylite Id Red | AC3RJU 2VNU8

GROTE 49242-5 Bar Lamp Led Hylite Id Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3RJU Πρότυπο: 49242-5Cross Ref: 2VNU8
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
€47.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛάμπα Μπαρ
ΧρώμαRed
Current Rating0.15A
Βάθος1.375 "
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος13.63 "
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Τύπος τερματισμούHardwired
ΧαρακτηριστικάHylite ID
Που χρησιμοποιείται γιαΑντικατάσταση
Λάμπα βολτ12
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.261
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)41.4
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8512204040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΧρώμαCurrent RatingΠλάτοςΒάθοςταιριάζειΤύπος λάμπαςΜήκοςΤιμή
GROTE 49202 Λαμπτήρας ράβδου Micronova Led Κόκκινο Μαύρο | AA6GCG 13W952 49202-Κόκκινο / Μαύρο0.45A1.25 "1-7 / 32 "Εφαρμογές στενού σιδηροδρόμουLED15 "€80.05
GROTE 49042 Λαμπτήρας ράβδου | AB9FNL 2CWA1 49042Low ProfileRed0.99A1 11 / 16 "2"-Λευκοπυρώμενος14.5 "€30.80
GROTE 49112 Economy Bar Φωτιστικό | AB9FNQ 2CWA5 49112ОικονομικόRed0.99A1.25 "1.375 "-Λευκοπυρώμενος15.625 "€21.74
GROTE 49122 Λάμπα LED με λεπτή γραμμή | AB9FNR 2CWA6 49122Λεπτή γραμμήRed0.18A1.187 "2"Στενές ράγες και κανάλιαLED19 11 / 16 "€91.15
GROTE 49132 Λαμπτήρας ράβδου | AB9FNT 2CWA7 49132-Red0.99A1.187 "1.75 "Στενές ράγες και κανάλιαΛευκοπυρώμενος18.25 "€82.53
GROTE 49142 Λαμπτήρας χαμηλού προφίλ | AB9FNU 2CWA8 49142Low ProfileRed0.99A2"2"-Λευκοπυρώμενος16 "€40.19
GROTE 49162 Φωτιστικά φώτων LED χαμηλού προφίλ Κόκκινο | AC3RJQ 2VNU5 49162Low ProfileRed0.18A2"2"-LED16 "€68.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROTE 49242-5 Bar Lamp Led Hylite Id Red
€47.50 /μονάδα