Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROTE 40193 Reflector Armored Yellow Diameter 3 5/8 In | AC3REU 2VNE5

GROTE 40193 Reflector Armored Yellow Diameter 3 5/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3REU Μοντέλο: 40193Cross Ref: 2VNE5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτοπτρο
ΧρώμαΚίτρινο
Διάμετρος3.625 "
ΥλικόΑτσάλι
ShapeΩοειδής
ΧαρακτηριστικάΘωρακισμένο, Βιδωτό στήριγμα
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8708998180
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΔιάμετροςΥλικόΠλάτοςΤιμή
GROTE 40192 Reflector Armored Red Διάμετρος 3 5/8 In | AC3RET 2VNE4 40192Red3.625 "Ατσάλι3 / 4 "€10.64
GROTE 40232 Ανακλαστήρας θωρακισμένη κόκκινη διάμετρος 4 11/16 σε | AC3REV 2VNE6 40232Red4 11 / 16 "Αλουμίνιο3 / 8 "€7.14
GROTE 40233 Ανακλαστήρας θωρακισμένη κίτρινη διάμετρος 4 11/16 σε | AC3REW 2VNE7 40233Κίτρινο4 11 / 16 "Αλουμίνιο3 / 8 "€7.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROTE 40193 Reflector Armored Yellow Diameter 3 5/8 In
€12.57 /μονάδα