Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GREENLEE K111 Crimping Tool, 8-1 AWG Crimping Capacity | AA9NTD 1ED63

GREENLEE K111 Crimping Tool, 8-1 AWG Crimping Capacity

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9NTD Μοντέλο: K111Cross Ref: 1ED63

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€570.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜόνωση Crimper
Ρυθμιζόμενες τιράντεςΧειροκίνητο
Χωρητικότητα8 έως 1/0 AWG Χαλκός
ΚόβειΟχι
Τύπος λαβήςΜορφοποιημένο
Συνολικό μήκος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6975
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)34.8
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8203206060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Λωρίδες (Όχι)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GREENLEE K111 Crimping Tool, 8-1 AWG Crimping Capacity
€570.65 /μονάδα