GREENLEE HPD-HV-U Sign Post Driver, 2300 psi Max. Πίεση εισόδου, 81 ft. lbs. Ενέργεια φυσήματος | AE4XXU 5NWK2

GREENLEE Πρόγραμμα οδήγησης HPD-HV-U Sign Post, 2300 psi Max. Πίεση εισόδου, 81 ft. lbs. Ενέργεια φυσήματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4XXU Μοντέλο: HPD-HV-UCross Ref: 5NWK2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,444.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρόγραμμα οδήγησης Post Post
Χτυπήματα ανά λεπτό1500 @ 8 GPM
ΧωρητικότηταΠαγκόσμιος
Ύψος6.7 "
Μήκος25.8 "
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη405 psi
Μέγιστη. Ροή8 gpm
Μέγιστη. Θερμοκρασία λαδιού.140 F
Μέγιστη. Πίεση2300 psi
Ελάχ. Ροή (GPM)5
Θύρα πίεσης9/16 "-18 SAE O-Ring
Συνιστώμενη διήθηση (μικρά)10
Επιστροφή λιμάνι3/4 "-16 SAE δακτύλιος
ΧαρακτηριστικάΥδραυλικός w / Universal Adapter
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.95
Ύψος πλοίου (cm)29.72
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8467895090
Χώρα ΠροέλευσηςBG

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος υδραυλικού συστήματος (ανοιχτό ή κλειστό κέντρο)
    • Συνιστώμενη υδραυλική ροή (7 gpm)
    • Ρύθμιση PSI βαλβίδας ανακούφισης (2300 psi)
    • Ιξώδες (SUS @ 100 F) (140 έως 225)
    • Ιξώδες (SUS @ 210 F) (40 λεπτά)
    • Με απομακρυσμένη βαλβίδα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και προσαρμογέα γενικής θέσης

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GREENLEE Πρόγραμμα οδήγησης HPD-HV-U Sign Post, 2300 psi Max. Πίεση εισόδου, 81 ft. lbs. Ενέργεια φυσήματος
€6,444.03 /μονάδα