GREENLEE H4802-6 Pole Tamper, Βαλβίδα άκρου σωλήνα, μήκος 60 ιντσών, εύρος ροής 4 έως 6 GPM | AA7ZLH 16V994

GREENLEE H4802-6 Pole Tamper, βαλβίδα άκρου σωλήνα, μήκος 60 ιντσών, εύρος ροής 4 έως 6 GPM

Στοιχείο: AA7ZLH Μοντέλο: H4802-6Cross Ref: 16V994
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,903.68 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠολωνικό παραβίαση
Χτυπήματα ανά λεπτό1160@5 gpm
Μήκος60 "
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη200 psi
Μέγιστη. Ροή6 GPM
Μέγιστη. Θερμοκρασία λαδιού.140 F
Μέγιστη. Πίεση2,000 psi
Ελάχ. Ροή (GPM)4
Θύρα πίεσης9/16 "- 18 SAE O-Ring
Συνιστώμενη διήθηση (μικρά)10
Επιστροφή λιμάνι3/4 "- 16 SAE O-Ring
Επίπεδο ήχου103
ΧαρακτηριστικάΥδραυλικός
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)184.15
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ8205203000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος ποδιού (2-1 / 2 "x 8")
    • Τύπος υδραυλικού συστήματος (ανοιχτό ή κλειστό κέντρο)
    • Συνιστώμενη υδραυλική ροή (4-6 gpm)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
GREENLEE H4802 Pole Tamper, Βαλβίδα άκρου σωλήνα, Μήκος 60 ιντσών, Εύρος ροής 4 έως 6 GPM | AA7ZLF 16V992 H4802€3,814.47
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GREENLEE H4802-6 Pole Tamper, βαλβίδα άκρου σωλήνα, μήκος 60 ιντσών, εύρος ροής 4 έως 6 GPM
€3,903.68 /μονάδα