GREENLEE H4802 Pole Tamper, Βαλβίδα άκρου σωλήνα, Μήκος 60 ιντσών, Εύρος ροής 4 έως 6 GPM | AA7ZLF 16V992

GREENLEE H4802 Pole Tamper, βαλβίδα άκρου σωλήνα, μήκος 60 ιντσών, εύρος ροής 4 έως 6 GPM

Στοιχείο: AA7ZLF Μοντέλο: H4802Cross Ref: 16V992
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,814.47 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠολωνικό παραβίαση
Χτυπήματα ανά λεπτό1160@5 gpm
Μήκος60 "
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη200 psi
Μέγιστη. Ροή6 GPM
Μέγιστη. Θερμοκρασία λαδιού.140 F
Μέγιστη. Πίεση2,000 psi
Ελάχ. Ροή (GPM)4
Θύρα πίεσης9/16 "- 18 SAE O-Ring
Συνιστώμενη διήθηση (μικρά)10
Επιστροφή λιμάνι3/4 "- 16 SAE O-Ring
Επίπεδο ήχου103
ΧαρακτηριστικάΥδραυλικός
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)185.42
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8205203000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για συμπίεση / αλλοίωση του εδάφους / γης γύρω από τους πόλους κατά την εγκατάσταση ή τη συντήρηση των πόλων
    • Χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και εργολάβους για πόλους τροφοδοσίας / φωτισμού, περίφραξη και πόλους στήριξης για σκιά (παιδικές χαρές, οπωρώνες κλπ.)
    • Υδραυλικός στύλος Fairmont με ακραία βαλβίδα σωλήνα και πόδι σε σχήμα νεφρού
    • Το συγκρότημα Tamper διαθέτει θύρα πίεσης δακτυλίου O μεγέθους 9 / 16-18 για λειτουργία σε πιέσεις 1000 - 2000 PSI
    • Η αναστρέψιμη ακραία βαλβίδα σωλήνα περιστρέφεται στο πηνίο σκανδάλης. χρησιμοποιείται για ανοικτά και κλειστά κεντρικά υδραυλικά συστήματα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
GREENLEE H4802-6 Pole Tamper, Βαλβίδα άκρου σωλήνα, μήκος 60 ιντσών, εύρος ροής 4 έως 6 GPM | AA7ZLH 16V994 H4802-6€3,903.68
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GREENLEE H4802 Pole Tamper, βαλβίδα άκρου σωλήνα, μήκος 60 ιντσών, εύρος ροής 4 έως 6 GPM
€3,814.47 /μονάδα