Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GREENLEE DTAPKITMC Σετ πάγκου βρύσης, μετρικό, 6 τεμαχίων | AA8XLK 1ANZ3

GREENLEE DTAPKITMC Σετ πάγκου βρύσης με τρυπάνι, μετρικό, 6 τεμαχίων

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8XLK Μοντέλο: DTAPKITMCCross Ref: 1ANZ3

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€92.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ τρυπανιών / βρύσης / μετρητή
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός κομματιών6
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Τύπος στελέχους1/4 "Γρήγορη αλλαγή Hex
Περιλαμβάνονται μεγέθηM3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 και M10 x 1.50
Πατήστε ΜεγέθηM3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 και M10 x 1.50
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
ΧαρακτηριστικάΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)20.07
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8207504060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Στυλ τρυπανιού (Twist)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣΑΕ ή μέτρησηΠεριλαμβάνονται μεγέθηΠατήστε ΜεγέθηΧαρακτηριστικάΤιμή
Σετ τρυπανιών GREENLEE DTAPKIT, μέγεθος 6-32 έως 1/4-20, χάλυβας υψηλής ταχύτητας, 6 τεμάχια | AD7RNR 4GB12 DTAPKITΣΑΕ6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20#6-32, #8-32, #10-24, #10-32, #12-24 and 1/4"-20Συνδυασμός Hex Drive One Piece€85.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GREENLEE DTAPKITMC Σετ πάγκου βρύσης με τρυπάνι, μετρικό, 6 τεμαχίων
€92.62 /μονάδα