Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GREENLEE 111952 Βαλβίδα τηλεχειρισμού υδραυλικής ροής | AA7ZLQ 16W003

GREENLEE 111952 Βαλβίδα τηλεχειρισμού υδραυλικού ελέγχου ροής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7ZLQ Μοντέλο: 111952Cross Ref: 16W003
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
€694.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική βαλβίδα ελέγχου ροής
Ύψος1.625 "
Μήκος3.625 "
ΥλικόΜέταλλο
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη200 psi
Μέγιστη. Θερμοκρασία λαδιού.140 F
Μέγιστη. Ροή εξόδου6 gpm
Συνιστώμενη διήθηση (μικρά)10
Θερμ. Εύρος140 F
ΧαρακτηριστικάΜακρινός
Πλάτος2.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος υδραυλικού συστήματος (ανοιχτό ή κλειστό κέντρο)
    • Μέγιστη. Ροή εισόδου (6 gpm)
    • Μέγιστη. Πίεση εισόδου (2,000 psi)
    • Μέγιστη. Πίεση εξόδου (2,000 psi)
    • Θύρα πίεσης πηγής ισχύος (9/16 "- 18 SAE O-Ring)
    • Θύρα επιστροφής πηγής ισχύος (3/4 "- 16 SAE O-Ring)
    • Θύρα πίεσης εργαλείου (9/16 "- 18 SAE O-Ring)
    • Θύρα επιστροφής εργαλείων (3/4 "- 16 SAE O-Ring)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GREENLEE 111952 Βαλβίδα τηλεχειρισμού υδραυλικού ελέγχου ροής
€694.06 /μονάδα