Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRATING FASTENERS GN-1C Grating Clip, Narrow Grip, 1-1/2 Inch Grating Thickness, 1/4 To 3/4 Inch Flange Thickness, Galvanized Carbon Steel, 50PK | CD7AJP

GRATING FASTENERS Κλιπ σχάρας GN-1C, στενή λαβή, πάχος σχάρας 1-1/2 ίντσας, πάχος φλάντζας 1/4 έως 3/4 ίντσας, γαλβανισμένος ανθρακούχο χάλυβας, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD7AJP Μοντέλο: GN-1C
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
€134.40 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλιπ σχάρας
Τάξη50
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Στυλ φλάντζαςΟριζόντιο επίπεδο
Πάχος φλάντζας1/4 "έως 3/4"
Πάχος τριψίματος1-1 / 2 "
Τύπος λαβήςΣτενή λαβή
Τρύπα από το κέντρο στην άκρη1 / 4 "
Βάθος γνάθου5 / 8 "
Ύψος φλάντζας γνάθου1 / 8 "
Ύψος γνάθου1-3 / 4 "
Ύψος γνάθου 1-3 / 4 "
Μήκος γνάθου1-1 / 8 "
Άνοιγμα γνάθου13 / 16 "
Πάχος γνάθου13 γκα
Πλάτος γνάθου3 / 4 "
ΥλικόΆνθρακα
ΑρχικόASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Μέγεθος νήματος1 / 4 "-20
Βάθος επάνω πλάκας1 / 8 "
Μήκος επάνω πλάκας1-1 / 2 "
Πάχος κορυφής πλάκας14 γκα
Πλάτος επάνω πλάκας1-7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.825
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRATING FASTENERS Κλιπ σχάρας GN-1C, στενή λαβή, πάχος σχάρας 1-1/2 ίντσας, πάχος φλάντζας 1/4 έως 3/4 ίντσας, γαλβανισμένος ανθρακούχο χάλυβας, 50PK
€134.40 /πακέτο