Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRATING FASTENERS GG-4A Grating Clip, Standard, 1 Inch Grating Thickness, 1-3/4 To 2-1/4 Inch Flange Thickness, Galvanized Carbon Steel, 25PK | CD7AHX

GRATING FASTENERS Κλιπ σχάρας GG-4A, τυπικό, πάχος σχάρας 1 ίντσας, πάχος φλάντζας 1-3/4 έως 2-1/4 ίντσες, γαλβανισμένος ανθρακούχο χάλυβας, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD7AHX Μοντέλο: GG-4A
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
€253.31 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλιπ σχάρας
Τάξη50
φινίρισμαΓαλβανιζέ
Πάχος φλάντζας1-3/4" To 2-1/4"
Πάχος τριψίματος1"
Τρύπα από το κέντρο στην άκρη1 / 4 "
Βάθος γνάθου5 / 8 "
Ύψος φλάντζας γνάθου1 / 8 "
Ύψος γνάθου3-1 / 4 "
Ύψος γνάθου 3-1 / 4 "
Μήκος γνάθου1-1 / 8 "
Άνοιγμα γνάθου2-3 / 8 "
Πάχος γνάθου11 γκα
Πλάτος γνάθου3 / 4 "
ΥλικόΆνθρακα
ΑρχικόASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Μέγεθος νήματος1 / 4 "-20
Βάθος επάνω πλάκας1 / 8 "
Μήκος επάνω πλάκας1-1 / 2 "
Πάχος κορυφής πλάκας14 γκα
Πλάτος επάνω πλάκας1-7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRATING FASTENERS Κλιπ σχάρας GG-4A, τυπικό, πάχος σχάρας 1 ίντσας, πάχος φλάντζας 1-3/4 έως 2-1/4 ίντσες, γαλβανισμένος ανθρακούχο χάλυβας, 25PK
€253.31 /πακέτο