GRATING FASTENERS FSSGG-3C Grating Clip, Standard, 1-1/2 Inch Grating Thickness, 1-1/4 To 1-3/4 Inch Flange Thickness, 316Ss, 25PK | CD6GQM

GRATING FASTENERS Κλιπ σχάρας FSSGG-3C, Τυπικό, Πάχος σχάρας 1-1/2 ίντσας, Πάχος φλάντζας 1-1/4 έως 1-3/4 ίντσες, 316Ss, 25PK

Στοιχείο: CD6GQM Μοντέλο: FSSGG-3C
€399.00 /πακέτο
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλιπ σχάρας
Στυλ φλάντζαςΟριζόντιο επίπεδο
Πάχος φλάντζας1-1/4" To 1-3/4"
Πάχος τριψίματος1-1 / 2 "
Βάθος γνάθου5 / 8 "
Ύψος φλάντζας γνάθου1 / 8 "
Ύψος γνάθου 1-3 / 4 "
Ύψος γνάθου1-3 / 4 "
Μήκος γνάθου1-1 / 8 "
Άνοιγμα γνάθου13 / 16 "
Πάχος γνάθου13 γκα
Πλάτος γνάθου11 / 16 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους1 / 4 "
ΑρχικόASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Μέγεθος νήματος1 / 4 "-20
Βάθος επάνω πλάκας3 / 16 "
Μήκος επάνω πλάκας1-3 / 4 "
Πάχος κορυφής πλάκας16 γκα
Πλάτος επάνω πλάκας2-3 / 4 "
Υλικό πλυντηρίου410 από ανοξείδωτο ατσάλι
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
GRATING FASTENERS Κλιπ σχάρας FSSGG-3C, Τυπικό, Πάχος σχάρας 1-1/2 ίντσας, Πάχος φλάντζας 1-1/4 έως 1-3/4 ίντσες, 316Ss, 25PK
€399.00 /πακέτο