Φορτηγό πλατφόρμα ύψους GRAINGER WHPTA-WD-3060-8MR-17T, Συνολικά 63-3 / 4 ίντσες L | CD2GFM 443Χ61

GRAINGER WHPTA-WD-3060-8MR-17T Φορτηγό Ύψους Πλατφόρμας, Συνολικό 63-3/4 ίντσες L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2GFM Μοντέλο: WHPTA-WD-3060-8MR-17TΣταυρός: 443Χ61

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,243.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας ύψους εργασίας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Διαμόρφωση Caster(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Διάμετρος τροχού τροχού.8"
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ καλούπι
Πλάτος τροχού τροχού2"
ΧρώμαRed
Ύψος καταστρώματος26 3/4 έως 35 3/4 "
Μήκος καταστρώματος60 "
Deck ΥλικόΣκληρό ξύλο
Πλάτος κατάστρωμα30 "
Εκτεταμένη Μήκος60 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge14
Τύπος λαβήςΣωληνοειδής
Χωρητικότητα φορτίου1800 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος40 3/8 έως 49 3/8 "
Συνολικό μήκος63.75 "
συνολικό πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 62.1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτεταμένη ΜήκοςΔιάμετρος τροχού τροχού.Υλικό τροχού τροχούGaugeΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
GRAINGER WHPTA-WD-2448-8MR-17T φορτηγό πλατφόρμας, μήκους 51-2/4" | AX3MWY 443X60 WHPTA-WD-2448-8MR-17T--------€1,105.94
Φορτηγό πλατφόρμα ύψους GRAINGER WHPT-WD-2448-8MR-17T, Συνολικά 51-9 / 16 ίντσες L | CD2GFN 443Χ62 WHPT-WD-2448-8MR-17T48 "8"Καουτσούκ καλούπι14Σωληνοειδής1800 λίβρες40.187 "51 9 / 16 "€869.14
GRAINGER WHPT-WD-3060-8MR-17T φορτηγό πλατφόρμας ύψους, συνολική 63-9/16 ίντσες L | CD2GFP 443X63 WHPT-WD-3060-8MR-17T60 "8"Καουτσούκ καλούπι14Σωληνοειδής1800 λίβρες40.187 "63 9 / 16 "€1,018.91
Φορτηγό πλατφόρμας GRAINGER PT304810 / 12PN95, 1750 λίβρες. Χωρητικότητα, 48 x 30, 39 ίντσες Μέγεθος | CD2WPC 49DP12 PT304810 / 12PN95-(2) 12 ", (2) 10"Πνευματικός12Αφαιρούμενη λαβή σωλήνα1750 λίβρες39 "50 "€1,149.70
Φορτηγό πλατφόρμας GRAINGER WHPTA30605PH95, 2000 λίβρες. Χωρητικότητα, 60 x 30 ίντσες Μέγεθος | CD3WPG 49DN96 WHPTA30605PH95-5"Φαινολική12Αφαιρούμενο, σωληνοειδές2000 λίβρες41 έως 47 "65 "€1,284.03
Φορτηγό πλατφόρμας GRAINGER WHPTA24485PH95, 2000 λίβρες. Χωρητικότητα, 48 x 24 ίντσες Μέγεθος | CD3WQW 49DN95 WHPTA24485PH95-5"Φαινολική12Αφαιρούμενο, σωληνοειδές2000 λίβρες41 έως 47 "53 "€820.88
GRAINGER WHPT30605MR95 φορτηγό πλατφόρμας, 2000 λίβρες. Χωρητικότητα, 60 x 30, 41 ίντσες Μέγεθος | CD3XLA 49DP24 WHPT30605MR95-5"Καουτσούκ καλούπι12Αφαιρούμενο, σωληνοειδές2000 λίβρες41 "65 "€964.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER WHPTA-WD-3060-8MR-17T Φορτηγό Ύψους Πλατφόρμας, Συνολικό 63-3/4 ίντσες L
€1,243.78 /μονάδα