Φορτηγό πλατφόρμας GRAINGER PT304810 / 12PN95, 1750 λίβρες. Χωρητικότητα, 48 x 30, 39 ίντσες Μέγεθος | CD2WPC 49DP12

GRAINGER PT304810/12PN95 φορτηγό πλατφόρμας, 1750 λίβρες. Χωρητικότητα, 48 x 30, Μέγεθος 39 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2WPC Μοντέλο: PT304810/12PN95Cross Ref: 49DP12

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,149.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας ύψους εργασίας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Διαμόρφωση Caster(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Διάμετρος τροχού τροχού.(2) 12 ", (2) 10"
Υλικό τροχού τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού τροχού(2) 3-1/2" (2) 3-1/2"
ΧρώμαΓκρι / Μπλε
Ύψος καταστρώματος19 "
Μήκος καταστρώματος48 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος κατάστρωμα30 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge12
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη λαβή σωλήνα
Χωρητικότητα φορτίου1750 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος39 "
Συνολικό μήκος50 "
συνολικό πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 78.75

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτεταμένη ΜήκοςΔιάμετρος τροχού τροχού.Υλικό τροχού τροχούGaugeΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
GRAINGER WHPTA-WD-2448-8MR-17T φορτηγό πλατφόρμας, μήκους 51-2/4" | AX3MWY 443X60 WHPTA-WD-2448-8MR-17T--------€1,105.94
Φορτηγό πλατφόρμα ύψους GRAINGER WHPTA-WD-3060-8MR-17T, Συνολικά 63-3 / 4 ίντσες L | CD2GFM 443Χ61 WHPTA-WD-3060-8MR-17T60 "8"Καουτσούκ καλούπι14Σωληνοειδής1800 λίβρες40 3/8 έως 49 3/8 "63.75 "€1,243.78
Φορτηγό πλατφόρμα ύψους GRAINGER WHPT-WD-2448-8MR-17T, Συνολικά 51-9 / 16 ίντσες L | CD2GFN 443Χ62 WHPT-WD-2448-8MR-17T48 "8"Καουτσούκ καλούπι14Σωληνοειδής1800 λίβρες40.187 "51 9 / 16 "€869.14
GRAINGER WHPT-WD-3060-8MR-17T φορτηγό πλατφόρμας ύψους, συνολική 63-9/16 ίντσες L | CD2GFP 443X63 WHPT-WD-3060-8MR-17T60 "8"Καουτσούκ καλούπι14Σωληνοειδής1800 λίβρες40.187 "63 9 / 16 "€1,018.91
Φορτηγό πλατφόρμας GRAINGER WHPTA30605PH95, 2000 λίβρες. Χωρητικότητα, 60 x 30 ίντσες Μέγεθος | CD3WPG 49DN96 WHPTA30605PH95-5"Φαινολική12Αφαιρούμενο, σωληνοειδές2000 λίβρες41 έως 47 "65 "€1,284.03
Φορτηγό πλατφόρμας GRAINGER WHPTA24485PH95, 2000 λίβρες. Χωρητικότητα, 48 x 24 ίντσες Μέγεθος | CD3WQW 49DN95 WHPTA24485PH95-5"Φαινολική12Αφαιρούμενο, σωληνοειδές2000 λίβρες41 έως 47 "53 "€820.88
GRAINGER WHPT30605MR95 φορτηγό πλατφόρμας, 2000 λίβρες. Χωρητικότητα, 60 x 30, 41 ίντσες Μέγεθος | CD3XLA 49DP24 WHPT30605MR95-5"Καουτσούκ καλούπι12Αφαιρούμενο, σωληνοειδές2000 λίβρες41 "65 "€964.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER PT304810/12PN95 φορτηγό πλατφόρμας, 1750 λίβρες. Χωρητικότητα, 48 x 30, Μέγεθος 39 ιντσών
€1,149.70 /μονάδα